Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT APSN4 Basınç Anahtarı 100 - 1000psi 1/4 Mikro DIN Konektörü | AC6VFV 36K036

ASHCROFT APSN4 Basınç Şalteri 100 - 1000psi 1/4 Mikro DIN Konektörü

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6VFV Modeli: APSN4Çapraz Referans: 36K036
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
€347.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Şalteri
AC İletişim Derecesi5 A @ 125/250 V
Patlama basıncı8000 psi
Devre tipiSnap Anahtarı
uyumluBuna ve 316 Paslanmaz Çelik
İletişim FormuSPDT
DC İletişim Derecesi5A @ 28V Dirençli, 3A @ 28V Endüktif
Elektriksel bağlantıMikro DIN Konektörü
Gövde MalzemesiSu geçirmez 316 Paslanmaz Çelik
IP Rating67
NEMA Değerlendirmesi6
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 210 Derece F
Gerekli Güç10 / 125VAC'de 250A, 6VDC'de 30A
Proses Bağlantısı1/4 "MNPT
Aralık100 - 1000 psi
Islanan Malzemeler316 Paslanmaz Çelik Piston ve Buna-N O-Ring

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kapalı Ayar Noktası (Alan Ayarlanabilir)
  • Ayar Noktasında (Alan Ayarlanabilir)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPatlama basıncıProses BağlantısıAralıkIslanan MalzemelerÜcret
ASHCROFT APSN4 Basınç Şalteri 10 - 100 psi 1/4 Mikro DIN Konnektörü | AC6VFR 36K033 APSN41000 psi1/4 "MNPT10 - 100 psi316 Paslanmaz Çelik Kaynaklı Diyafram€350.71
ASHCROFT APSN4 Basınç Anahtarı 100to1000 psi 7/16 Mikro DIN Konektörü | AC6VFZ 36K040 APSN48000 psi7 / 16-20 SAE Erkek100 - 1000 psi316 Paslanmaz Çelik Piston ve Buna-N O-Ring€377.04
ASHCROFT APSN4 Basınç Anahtarı 200to2000 psi 7/16 Mikro DIN Konnektörü | AC6VGA 36K041 APSN48000 psi7 / 16-20 SAE Erkek200 - 2000 psi316 Paslanmaz Çelik Piston ve Buna-N O-Ring€377.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT APSN4 Basınç Şalteri 100 - 1000psi 1/4 Mikro DIN Konektörü
€347.81 / Adet