Ashcroft Cx8mb2421iw | Basınç Dönüştürücü Aralığı 0 - 1 İnç Wc | 2agd7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT CX8MB2421IW Basınç Transdüseri Aralığı 0 - 1 İnç Wc | AB8YHH 2AGD7

ASHCROFT CX8MB2421IW Basınç Dönüştürücü Aralığı 0 ila 1 İnç Wc

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8YHH Modeli: CX8MB2421IWÇapraz Referans: 2AGD7
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
€229.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç çevirici
doğruluk% 0.8 Tam Ölçek
uyumluTemiz Kuru Aşındırıcı Olmayan Gazlar
Elektrik bağlantılarıTerminal panosu
KonaklamaABS
Döngü DirenciDöngü Besleme Voltajına Bağlı
Maks. Basınç15 psi
NEMA Değerlendirmesi1
Çalışma Sıcaklığı.0 ile 160 F
Çıktı4 ila 20 mA DC
Gerekli Güç12 ila 36 DCV
basınç Aralığı0 ila 1 In. tuvalet
Proses Bağlantısı1/4 "Dikenli Erkek
Güvenlik DerecelendirmesiUL94-5VA
Termal Hata% 0.03 Tam Ölçek / Derece F
UPC662876741885
Islanan MalzemelerPirinç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesidoğrulukuyumluÇalışma Sıcaklığı.ÇıktıGerekli Güçbasınç AralığıProses BağlantısıÜcret
ASHCROFT T27M0242EWVAC/30#GXCY Bileşik Dönüştürücü Aralığı Vac - 30 Psi | AB8YGT 2AGC1 T27M0242EWVAC / 30 # GXCY4XAralık% 0.25Paslanmaz Çelikle Uyumlu Her İşlem-40 ila 257 F4 ila 20 mA DC9 ila 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW30#GXCY Basınç Dönüştürücü Basıncı 30 Psi | AB8YGU 2AGC2 T27M0242EW30 # GXCY4XAralık% 0.25Paslanmaz Çelikle Uyumlu Her İşlem-40 ila 257 F4 ila 20 mA DC9 ila 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW60#GXCY Basınç Dönüştürücü Basıncı 60 Psi | AB8YGV 2AGC3 T27M0242EW60 # GXCY4XAralık% 0.25Paslanmaz Çelikle Uyumlu Her İşlem-40 ila 257 F4 ila 20 mA DC9 ila 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW100#GXCY Basınç Dönüştürücü Basıncı 100 Psi | AB8YGW 2AGC4 T27M0242EW100 # GXCY4XAralık% 0.25Paslanmaz Çelikle Uyumlu Her İşlem-40 ila 257 F4 ila 20 mA DC9 - 36 VDC-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW200#GXCY Basınç Dönüştürücü Basıncı 200 Psi | AB8YGX 2AGC5 T27M0242EW200 # GXCY4XAralık% 0.25Paslanmaz Çelikle Uyumlu Her İşlem-40 ila 257 F4 ila 20 mA DC9 ila 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW300#GXCY Basınç Dönüştürücü Basıncı 300 Psi | AB8YGY 2AGC6 T27M0242EW300 # GXCY4XAralık% 0.25Paslanmaz Çelikle Uyumlu Her İşlem-40 ila 257 F4 ila 20 mA DC9 ila 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW500#GXCY Basınç Dönüştürücü Basıncı 500 Psi | AB8YGZ 2AGC7 T27M0242EW500 # GXCY4XAralık% 0.25Paslanmaz Çelikle Uyumlu Her İşlem-40 ila 257 F4 ila 20 mA DC9 ila 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT CX8MB2421IW Basınç Dönüştürücü Aralığı 0 ila 1 İnç Wc
€229.70 / Adet