Ashcroft G17mek42cd200# | Basınç Dönüştürücü Aralığı 0 ila 200 Psi | 5def0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT G17MEK42CD200# Basınç Dönüştürücü Aralığı 0 ila 200 Psi | AE3GRN 5DEF0

ASHCROFT G17MEK42CD200# Basınç Dönüştürücü Aralığı 0 - 200 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3GRN Modeli: G17MEK42CD200#Çapraz Referans: 5DEF0
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
€283.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç çevirici
doğruluk+/-% 0.5 Tam Ölçek
uyumlu316 Paslanmaz Çelik ile Uyumlu Her İşlem
Elektrik bağlantıları1 / 2 "Conduit
Konaklama304 Paslanmaz Çelik
Döngü DirenciDöngü Besleme Voltajına Bağlı
Maks. Basınç400 psi
Çalışma Sıcaklığı.-40 ila 257 F
Çıktı4 ila 20 VDC'de 12 ila 30 mA
Gerekli Güç9 - 36 VDC
Proses Bağlantısı7 / 16-20 SAE Erkek
Aralık0 - 200 psi
Termal Hata+/-% 3 (-4 ile 185F)
Islanan MalzemelerPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesidoğrulukuyumluÇalışma Sıcaklığı.ÇıktıGerekli Güçbasınç AralığıProses BağlantısıÜcret
ASHCROFT T27M0242EWVAC/30#GXCY Bileşik Dönüştürücü Aralığı Vac - 30 Psi | AB8YGT 2AGC1 T27M0242EWVAC / 30 # GXCY4XAralık% 0.25Paslanmaz Çelikle Uyumlu Her İşlem-40 ila 257 F4 ila 20 mA DC9 ila 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW30#GXCY Basınç Dönüştürücü Basıncı 30 Psi | AB8YGU 2AGC2 T27M0242EW30 # GXCY4XAralık% 0.25Paslanmaz Çelikle Uyumlu Her İşlem-40 ila 257 F4 ila 20 mA DC9 ila 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW60#GXCY Basınç Dönüştürücü Basıncı 60 Psi | AB8YGV 2AGC3 T27M0242EW60 # GXCY4XAralık% 0.25Paslanmaz Çelikle Uyumlu Her İşlem-40 ila 257 F4 ila 20 mA DC9 ila 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW100#GXCY Basınç Dönüştürücü Basıncı 100 Psi | AB8YGW 2AGC4 T27M0242EW100 # GXCY4XAralık% 0.25Paslanmaz Çelikle Uyumlu Her İşlem-40 ila 257 F4 ila 20 mA DC9 - 36 VDC-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW200#GXCY Basınç Dönüştürücü Basıncı 200 Psi | AB8YGX 2AGC5 T27M0242EW200 # GXCY4XAralık% 0.25Paslanmaz Çelikle Uyumlu Her İşlem-40 ila 257 F4 ila 20 mA DC9 ila 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW300#GXCY Basınç Dönüştürücü Basıncı 300 Psi | AB8YGY 2AGC6 T27M0242EW300 # GXCY4XAralık% 0.25Paslanmaz Çelikle Uyumlu Her İşlem-40 ila 257 F4 ila 20 mA DC9 ila 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW500#GXCY Basınç Dönüştürücü Basıncı 500 Psi | AB8YGZ 2AGC7 T27M0242EW500 # GXCY4XAralık% 0.25Paslanmaz Çelikle Uyumlu Her İşlem-40 ila 257 F4 ila 20 mA DC9 ila 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT G17MEK42CD200# Basınç Dönüştürücü Aralığı 0 - 200 Psi
€283.24 / Adet