Ashcroft Gc517f0242cd3000#g | 3000psi Ekranlı Basınç Dönüştürücü | 5ddd3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT GC517F0242CD3000#G Ekranlı 3000psi Basınç Dönüştürücü | AE3GDZ 5DDD3

ASHCROFT 517psi Ekranlı GC0242F3000CD3000#G Basınç Transdüseri

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3GDZ Modeli: GC517F0242CD3000#GÇapraz Referans: 5DDD3
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
€993.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekranlı Basınç Transdüseri
doğruluk+/-% 0.25 Tam Ölçek
ekranArkadan aydınlatmalı 3 1/2 Haneli LCD
Görüntüleme AdetleriPsi
Elektrik bağlantıları1/2 "NPT Dişi Boru
KonaklamaAlüminyum
Döngü DirenciDöngü Besleme Voltajına Bağlı
Maks. Basınç4500 psi
NEMA Değerlendirmesi4X
Çalışma Sıcaklığı.14 ile 140 F
Çıktı4 ila 20 VDC'de 12 ila 32mA
Gerekli Güç12 - 32 VDC
Proses Bağlantısı1/4 "NPT Dişi
Aralık0 - 3000 psi
Termal Hata+/- 0.2%
Islanan Malzemeler316 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.58
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçAralıkÜcret
ASHCROFT GC517F0242CD50#G Ekranlı Basınç Transdüseri 50 Psi | AE3GDU 5DDC8 GC517F0242CD50 # G100 psi0 - 50 psi€993.50
ASHCROFT GC517F0242CD100#G Ekranlı Basınç Transdüseri 100 Psi | AE3GDV 5DDC9 GC517F0242CD100 # G200 psi0 - 100 psi€993.50
ASHCROFT GC517F0242CD150#G Ekranlı Basınç Transdüseri 150 Psi | AE3GDW 5DDD0 GC517F0242CD150 # G300 psi0 - 150 psi€993.50
ASHCROFT GC517F0242CD300#G Ekranlı Basınç Transdüseri 300 Psi | AE3GDX 5DDD1 GC517F0242CD300 # G600 psi0 - 300 psi€993.50
ASHCROFT GC517F0242CD1000#G Ekranlı 1000psi Basınç Dönüştürücü | AE3GDY 5DDD2 GC517F0242CD1000 # G2000 psi0 - 1000 psi€993.50
ASHCROFT GC517F0242CD5000#G Ekranlı 5000psi Basınç Dönüştürücü | AE3GEA 5DDD4 GC517F0242CD5000 # G7500 psi0 - 5000 psi€993.50
ASHCROFT GC517F0242CD15#&vacG Dönüştürücü, Ekranlı Vac - 15 Psi | AE3GEB 5DDD5 GC517F0242CD15 # & vacG30 psi30 "Hg Vac - 15 Psi€993.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 517psi Ekranlı GC0242F3000CD3000#G Basınç Transdüseri
€993.50 / Adet