Ashcroft Gc527f0242cd4iw | Diferansiyel Basınç Dönüştürücü 4 İnç Wc | 5ddd6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT GC527F0242CD4IW Fark Basınç Transdüseri 4 İnç Wc | AE3GEC 5DDD6

ASHCROFT GC527F0242CD4IW Fark Basınç Transdüseri 4 İnç Wc

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3GEC Modeli: GC527F0242CD4IWÇapraz Referans: 5DDD6
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
€1,463.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fark Basınç Dönüştürücü
doğruluk+/-% 0.5 Tam Ölçek
ekranArkadan aydınlatmalı 3 1/2 Haneli LCD
Görüntüleme AdetleriH20'de
Elektrik bağlantıları1/2 "NPT Dişi Boru
KonaklamaAlüminyum
Döngü DirenciDöngü Besleme Voltajına Bağlı
Maks. Basınç300 psi
NEMA Değerlendirmesi4X
Çalışma Sıcaklığı.14 ile 140 F
Çıktı4 ila 20 VDC'de 12 ila 32mA
Gerekli Güç12 - 32 VDC
basınç Aralığı0 ila 4 In. tuvalet
Proses Bağlantısı1/4 "NPT Dişi
Aralık0 ila 4 WC'de
Termal Hata+/-% 0.03 Tam Ölçek
Islanan Malzemeler316 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbasınç AralığıAralıkÜcret
ASHCROFT GC527F0242CD8IW Fark Basınç Transdüseri 8 İnç Wc | AE3GED 5DDD7 GC527F0242CD8IW0 ila 8 In. tuvalet0 ila 8 WC'de€1,463.66
ASHCROFT GC527F0242CD40IW Fark Basınç Transdüseri 40in Wc | AE3GEE 5DDD8 GC527F0242CD40IW0 ila 40 In. tuvalet0 ila 40 WC'de€1,463.66
ASHCROFT GC527F0242CD200IW Basınç Transdüseri 0 - 200 İnç Wc | AE3GEF 5DDD9 GC527F0242CD200IW0 ila 200 In. tuvalet0 ila 200 WC'de€1,463.66
ASHCROFT GC527F0242CD8IWL Basınç Transdüseri +/-8 İnç Wc | AE3GEG 5DDE0 GC527F0242CD8IWL+/- 8 inç tuvalet-8 ila 8 WC'de€1,463.66
ASHCROFT GC527F0242CD40IWL Basınç Transdüseri +/-40 İnç Wc | AE3GEH 5DDE1 GC527F0242CD40IWL+/- 40 inç tuvalet-40 ila 40 WC'de€1,463.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT GC527F0242CD4IW Fark Basınç Transdüseri 4 İnç Wc
€1,463.66 / Adet