Ashcroft Ks7s2042hm30# | Sıhhi Dönüştürücü Aralığı 0 ila 30psi | 5dlx7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT KS7S2042HM30# Sanitary Transducer Range 0 To 30psi | AE3JEE 5DLX7

ASHCROFT KS7S2042HM30# Sıhhi Dönüştürücü Aralığı 0 - 30psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3JEE Modeli: KS7S2042HM30#Çapraz Referans: 5DLX7
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
€993.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıhhi Basınç Transdüseri
doğruluk+/- 1%
uyumlu316 Paslanmaz Çelik ile Uyumlu Her İşlem
Elektrik bağlantılarıDIN
KonaklamaPaslanmaz çelik
Döngü DirenciDöngü Besleme Voltajına Bağlı
Maks. Basınç60 psi
NEMA Değerlendirmesi4X
Çalışma Sıcaklığı.-20 ila 180 F
Çıktı4 ila 20 VDC'de 12 ila 30 mA
Gerekli Güç9 - 36 VDC
Proses Bağlantısı2 "Sıhhi
Aralık0 - 30 psi
Termal HataDerece F başına +/-% 04 -20 ila 168F arasında
Islanan Malzemeler316L Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelIslanan MalzemelerElektrik bağlantılarıMaks. BasınçÇıktıGerekli GüçProses BağlantısıAralıkTermal HataÜcret
ASHCROFT KS7S1542F230# Sıhhi Dönüştürücü Aralığı 0 - 30 Psi | AE3JDK 5DLV9 KS7S1542F230 #316L Paslanmaz ÇelikKorumalı Kablo60 psi4 ila 20 VDC'de 12 ila 30 mA9 - 36 VDC1-1 / 2 "Sıhhi0 - 30 psiDerece F başına +/-% 04 -20 ila 168F arasında€957.88
ASHCROFT KS7S1542F260# Sıhhi Dönüştürücü Aralığı 0 - 60 Psi | AE3JDL 5DLW0 KS7S1542F260 #316L Paslanmaz ÇelikKorumalı Kablo120 psi4 ila 20 VDC'de 12 ila 30 mA9 - 36 VDC1-1 / 2 "Sıhhi0 - 60 psiDerece F başına +/-% 04 -20 ila 168F arasında€957.88
ASHCROFT KS7S1542F2100# Sıhhi Dönüştürücü Aralığı 0 - 100 Psi | AE3JDM 5DLW1 KS7S1542F2100 #316L Paslanmaz ÇelikKorumalı Kablo200 psi4 ila 20 VDC'de 12 ila 30 mA9 - 36 VDC1-1 / 2 "Sıhhi0 - 100 psiDerece F başına +/-% 04 -20 ila 168F arasında€957.88
ASHCROFT KS7S1542F2200# Sıhhi Dönüştürücü Aralığı 0 - 200 Psi | AE3JDN 5DLW2 KS7S1542F2200 #316L Paslanmaz ÇelikKorumalı Kablo400 psi4 ila 20 VDC'de 12 ila 30 mA9 - 36 VDC1-1 / 2 "Sıhhi0 - 200 psiDerece F başına +/-% 04 -20 ila 168F arasında€957.88
ASHCROFT KS7S1542F2300# Sıhhi Dönüştürücü Aralığı 0 - 300 Psi | AE3JDP 5DLW3 KS7S1542F2300 #316L Paslanmaz ÇelikKorumalı Kablo600 psi4 ila 20 VDC'de 12 ila 30 mA9 - 36 VDC1-1 / 2 "Sıhhi0 - 300 psiDerece F başına +/-% 04 -20 ila 168F arasında€957.88
ASHCROFT KS7S1542F230#&VAC Sıhhi Dönüştürücü 30 İnç Hg Vac - 30psi | AE3JDQ 5DLW4 KS7S1542F230 # & VAC316L Paslanmaz ÇelikKorumalı Kablo60 psi4 ila 20 VDC'de 12 ila 30 mA9 - 36 VDC1-1 / 2 "Sıhhi30 "Hg Vac - 30 psiDerece F başına +/-% 04 -20 ila 168F arasında€957.88
ASHCROFT KS7S2042F230# Sıhhi Dönüştürücü Aralığı 0 - 30psi | AE3JDR 5DLW5 KS7S2042F230 #316L Paslanmaz ÇelikKorumalı Kablo60 psi4 ila 20 VDC'de 12 ila 30 mA9 - 36 VDC2 "Sıhhi0 - 30 psiDerece F başına +/-% 04 -20 ila 168F arasında€942.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT KS7S2042HM30# Sıhhi Dönüştürücü Aralığı 0 - 30psi
€993.37 / Adet