Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT LPDN4GGV25XCYLM60 Basınç Anahtarı Spdt 90 Aralığı | AE4JYH 5LB55

ASHCROFT LPDN4GGV25XCYLM60 Basınç Anahtarı Spdt 90 Of Range

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JYH Modeli: LPDN4GGV25XCYLM60Çapraz Referans: 5LB55
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
€576.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Şalteri
AC İletişim Derecesi15A @ 125/250 / 480V
ActionStandart
Çalıştırma TipiDiyafram
Patlama basıncı500 psi
İletişim FormuSPDT
DC İletişim Derecesi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V
Diferansiyel3 - 7 psi
Fabrika Açık / Kapalı AyarıAralığın% 90'i
HP @ 1 Faz - 120V1/4
HP @ 1 Faz - 230V1/4
IP Rating66
Manuel Anahtar İşlemi1-Port 1/4 "FNPT
NEMA Değerlendirmesi4, 4X
Bağlantı Noktası Türü1-Port 1/4 "FNPT
Aralık6 - 60 psi
Sıcaklık. menzil20 Derece ila 300 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Viton (R) Diyafram, İki Bağımsız Ayarlanabilir Ayar Noktası, Sabit Ölü Bant, Kompresörlerde, Pompalarda veya Diğer Basınçlı Ekipmanlarda Kontrol ve Limit Basınçları, Ekipmanı Yüksek veya Düşük Basınç Koşullarına Karşı Korur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkAC İletişim DerecesiPatlama basıncıDC İletişim DerecesiDiferansiyelIP RatingNEMA DeğerlendirmesiBağlantı Noktası TürüÜcret
ASHCROFT B424VXCYLM600 Basınç Anahtarı Spdt 90 Aralık | AC6VEV 36K013 B424VXCYLM60060 - 600 psi15A @ 125/250 / 480V3000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V9 - 30 psi543, 4, 4X, 131 Bağlantı Noktalı 1/4 "FPT€355.06
ASHCROFT B424BXCYLM1000 Basınç Anahtarı Spdt 90 Aralık | AC6VEW 36K014 B424BXCYLM1000100 - 1000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V30 - 110 psi543, 4, 4X, 131 Bağlantı Noktalı 1/4 "FPT€429.03
ASHCROFT B424BXCYLM3000 Basınç Anahtarı Spdt 90 Aralık | AC6VEX 36K015 B424BXCYLM3000300 - 3000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V80 - 235 psi543, 4, 4X, 131 Bağlantı Noktalı 1/4 "FPT€429.03
ASHCROFT B424VXCYLM15 Basınç Anahtarı Spdt 90 Aralık | AE4JXT 5LB41 B424VXCYLM151.5 - 15 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 - 1.5 psi663, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FNPT€355.06
ASHCROFT B424VXCYLM30 Basınç Anahtarı Spdt 90 Aralık | AE4JXU 5LB42 B424VXCYLM303 - 30 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 - 1.5 psi663, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FNPT€386.54
ASHCROFT B424VXCYLM60 Basınç Anahtarı Spdt 90 Aralık | AE4JXV 5LB43 B424VXCYLM606 - 60 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.0 - 3.5 psi663, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FNPT€355.06
ASHCROFT B424VXCYLM100 Basınç Anahtarı Spdt 90 Aralık | AE4JXW 5LB44 B424VXCYLM10010 - 100 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.5 - 5.0 psi663, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FNPT€355.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT LPDN4GGV25XCYLM60 Basınç Anahtarı Spdt 90 Of Range
€576.37 / Adet