Ashcroft Sl173snct42050fp10# | 40az97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT SL173SNCT42050FP10# Dalgıç Seviye Vericisi 50 Feet Kablo Uzunluğu | AH9KQT 40AZ97

ASHCROFT SL173SNCT42050FP10# Dalgıç Seviye Transmitteri 50 Feet Kablo Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9KQT Modeli: SL173SNCT42050FP10#Çapraz Referans: 40AZ97

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,063.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dalgıç Seviye Transmitteri
doğruluk+/-% 0.25 Tam Ölçek
Kablo KaplamaPoliüretan
Kablo Uzunluğu50ft.
DizaynMermi Burun
Ölçüm aralığı0 ila 23.1 ft.
Çalışma sıcaklığı. Aralık14 Derece ila 104 Derece F
Çıktı4 ila 20mA DC
Gerekli Güç10 - 30 VDC
basınç Aralığı0 - 10.0 psi
Sensör Uzunluğu6.37 "
Islanan Malzemeler316 Paslanmaz Çelik, Poliüretan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)40.64
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo UzunluğuÖlçüm aralığıbasınç AralığıÜcret
ASHCROFT SL173SNCT42150FP50# Dalgıç Seviye Vericisi 150 fit Kablo Uzunluğu | AH9KQQ 40AZ93 SL173SNCT42150FP50 #150ft.0 ila 23.1 ft.0 - 50.0 psi€1,477.00
ASHCROFT SL173SNCT42025FP5# Dalgıç Seviye Vericisi 25 Feet Kablo Uzunluğu | AH9KQR 40AZ96 SL173SNCT42025FP5 #25ft.0 ila 115.5 ft.0 - 5.0 psi€1,063.07
ASHCROFT SL173SNCT42300FP100# Dalgıç Seviye Vericisi 300 Feet Kablo Uzunluğu | AH9KQU 40AZ98 SL173SNCT42300FP100 #300ft.0 ila 23.1 ft.0 - 100.0 psi€2,065.40
ASHCROFT SL173SNCT42050FP15# Dalgıç Seviye Vericisi 50 Feet Kablo Uzunluğu | AH9KQV 40AZ99 SL173SNCT42050FP15 #50ft.0 ila 34.6 ft.0 - 15.0 psi€1,264.24
ASHCROFT SL173SNCT42120FP50# Dalgıç Seviye Vericisi 120 fit Kablo Uzunluğu | AH9KQZ 40CA01 SL173SNCT42120FP50 #120ft.0 ila 23.1 ft.0 - 50.0 psi€1,464.67
ASHCROFT SL173SNCT42100FP30# Dalgıç Seviye Vericisi 100 Feet Kablo Uzunluğu | AH9KRA 40CA02 SL173SNCT42100FP30 #100ft.0 ila 23.1 ft.0 - 30.0 psi€1,350.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT SL173SNCT42050FP10# Dalgıç Seviye Transmitteri 50 Feet Kablo Uzunluğu
€1,063.07 / Adet