ASHLAND CONVEYOR 10FRMF3003L Flanşlı Akış Sol Uzunluk 10 Feet Genişlik 3 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flanşlı Akış Rayı |
Yatak | top |
Merkezden Merkeze Silindir Aralığı | 3 In. |
Çerçeve Finish | Galvanize |
çerçeve Malzeme | 17 Ölçü Galvaniz Çelik |
çerçeve Tipi | U Kanalı |
Uzunluk | 10ft. |
toplam Genişlik | 3" |
Ray Uzunluğu | 10 ft. |
Bölüm Açıklama | 10 ft. Düz |
Skatewheel Malzemesi | Naylon 6/6 |
Tip | U-Kanal 30 # LH |
Tekerlek Tasarımı | Çizgide |
Tekerlek çapı | 1 5 / 8 " |
Aks Başına Tekerlekler | 1 |
Ayak Başına Tekerlekler | 4 |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 309.88 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 8428200010 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Uzunluk | toplam Genişlik | Bölüm Açıklama | Tip | Tekerlek çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5FRMF3003L | 5ft. | 3" | 5 ft. Düz | U-Kanal 30 # LH | 1 5 / 8 " | €131.83 | |
5FRMF20003L | 5ft. | 5" | 5 ft. Düz | U-Kanal 200 # LH | 2" | €383.99 | |
10FRMF20003L | 10ft. | 5" | 10 ft. Düz | U-Kanal 200 # LH | 2" | €762.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00