ASHLAND CONVEYOR 14F10SG03B51 Rulolu Konveyör Düz W 54 İnç Uzunluk 10 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rulo Konveyör |
Yatak | Bilye |
Yatak Uzunluğu | 10 Ft. |
Yatak Materyali | 7 ga. Çelik |
Çerçeve Arası (İç) | 51 |
Merkezden Merkeze Silindir Aralığı | 3 In. |
Dizayn | Bulonlu |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve Finish | Dayanıklı Epoksi Toz Boya |
çerçeve Malzeme | 7 Gauge Steel |
Uzunluk | 10ft. |
toplam Genişlik | 54 " |
Rulman | 3 "Merkezde Yüksek Ayarlayın |
Silindir Kapasitesi | 587 Lb. |
Silindir Çapı. | 2-1 / 2 " |
Rulo Malzemesi | 11 Ölçü Galvaniz Çelik |
Silindir Konumu | 3 "Merkezde Yüksek Ayarlayın |
Konveyör Bölümü için Makaralar | 40 |
Bölüm Açıklama | 10 ft. Düz |
Tip | Zor görev |
Gemi ağırlığı (kg) | 446.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 309.88 |
Gemi genişliği (cm) | 137.16 |
HS kodu | 8428390000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Silindir Çapı. | Yatak | Çerçeve Arası (İç) | Rulo Malzemesi | Bölüm Açıklama | Tip | Dizayn | Çerçeve Finish | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11F90EG15B10 | 1-3 / 8 " | Bilye | 10 | 18 Ölçü Galvaniz Çelik | 90 Derece Kavisli | Hafif görev | Bulonlu | - | €711.02 | |
11F90EG15B13 | 1-3 / 8 " | Bilye | 13 | 18 Ölçü Galvaniz Çelik | 90 Derece Kavisli | - | Bulonlu | Hayır | €774.95 | TEKLİF TALEBİ
|
11F90EG15B16 | 1-3 / 8 " | Bilye | 16 | 18 Ölçü Galvaniz Çelik | 90 Derece Kavisli | Hafif görev | Bulonlu | Dayanıklı Epoksi Toz Boya | €849.56 | TEKLİF TALEBİ
|
11F90EG15B22 | 1-3 / 8 " | Bilye | 22 | 18 Ölçü Galvaniz Çelik | 90 Derece Kavisli | Hafif görev | Bulonlu | Dayanıklı Epoksi Toz Boya | €1,031.06 | TEKLİF TALEBİ
|
10F90KG03B16 | 1.9 " | Bilye | 16 | 16 Ölçü Galvaniz Çelik | 90 Derece Kavisli | Orta Yük Kavisli | Kaynaklı / Civatalı | Dayanıklı Epoksi Toz Boya, Yeşil | €822.95 | |
10F90KG03B22 | 1.9 " | Bilye | 22 | 16 Ölçü Galvaniz Çelik | 90 Derece Kavisli | Orta Yük Kavisli | Kaynaklı / Civatalı | Dayanıklı Epoksi Toz Boya, Yeşil | €929.30 | TEKLİF TALEBİ
|
10F90KG03B36 | 1.9 " | Bilye | 36 | 16 Ölçü Galvaniz Çelik | 90 Derece Kavisli | Orta Yük Kavisli | Kaynaklı / Civatalı | Dayanıklı Epoksi Toz Boya, Yeşil | €1,170.32 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00