ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B22 Silindirli Konveyör 90 Derece Eğimli Bf22in
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rulo Konveyör |
Yatak | Bilye |
Yatak Materyali | 12 ga. Galvanize çelik |
Çerçeve Arası (İç) | 22 |
Merkezden Merkeze Silindir Aralığı | 1-1 / 2 inç |
Dizayn | Bulonlu |
Çerçeve Finish | Dayanıklı Epoksi Toz Boya |
çerçeve Malzeme | 12 Ölçü Galvaniz Çelik |
İç Yarıçap | 36 In. |
Dış Yarıçap | 60 In. |
toplam Genişlik | 24 " |
Rulman | 1.5 "Merkezde Yüksek Ayarlayın |
Silindir Kapasitesi | 40 Lb. |
Silindir Çapı. | 1-3 / 8 " |
Rulo Malzemesi | 18 Ölçü Galvaniz Çelik |
Silindir Konumu | 1-1 / 2 "Merkezlerde Yüksek Ayarlayın |
Bölüm Açıklama | 90 Derece Kavisli |
Tip | Hafif görev |
Gemi ağırlığı (kg) | 41.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 212.09 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 8428390000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Silindir Çapı. | Yatak | Çerçeve Arası (İç) | Rulo Malzemesi | Bölüm Açıklama | Tip | Dizayn | Çerçeve Finish | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11F90EG15B10 | 1-3 / 8 " | Bilye | 10 | 18 Ölçü Galvaniz Çelik | 90 Derece Kavisli | Hafif görev | Bulonlu | - | €711.02 | ||
14F10SG03B51 | 2-1 / 2 " | Bilye | 51 | 11 Ölçü Galvaniz Çelik | 10 ft. Düz | Zor görev | Bulonlu | Dayanıklı Epoksi Toz Boya | €4,283.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
11F90EG15B13 | 1-3 / 8 " | Bilye | 13 | 18 Ölçü Galvaniz Çelik | 90 Derece Kavisli | - | Bulonlu | Hayır | €774.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
11F90EG15B16 | 1-3 / 8 " | Bilye | 16 | 18 Ölçü Galvaniz Çelik | 90 Derece Kavisli | Hafif görev | Bulonlu | Dayanıklı Epoksi Toz Boya | €849.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
10F90KG03B16 | 1.9 " | Bilye | 16 | 16 Ölçü Galvaniz Çelik | 90 Derece Kavisli | Orta Yük Kavisli | Kaynaklı / Civatalı | Dayanıklı Epoksi Toz Boya, Yeşil | €822.95 | ||
10F90KG03B22 | 1.9 " | Bilye | 22 | 16 Ölçü Galvaniz Çelik | 90 Derece Kavisli | Orta Yük Kavisli | Kaynaklı / Civatalı | Dayanıklı Epoksi Toz Boya, Yeşil | €929.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
10F90KG03B36 | 1.9 " | Bilye | 36 | 16 Ölçü Galvaniz Çelik | 90 Derece Kavisli | Orta Yük Kavisli | Kaynaklı / Civatalı | Dayanıklı Epoksi Toz Boya, Yeşil | €1,170.32 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00