ASHLAND CONVEYOR 5F10T03B51 Makaralı Konveyör 10 Feet Uzunluk 51BF | AH7QVQ 38AP11

ASHLAND CONVEYOR 5F10T03B51 Rulolu Konveyör 10 Feet Uzunluk 51BF

Madde: AH7QVQ Modeli: 5F10T03B51Çapraz Referans: 38AP11
Müsaitliği kontrol edin

Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin

€5,549.26 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rulo Konveyör
Yataktop
Yatak Uzunluğu10 ft.
Yatak MateryaliYapısal Çelik
Merkezden Merkeze Silindir Aralığı3"
DizaynKaynaklı
BitişElektrostatik toz boyalı
Çerçeve FinishElektrostatik toz boyalı
çerçeve MalzemeYapısal Çelik
çerçeve Genişliği51 "
Uzunluk10ft.
toplam Genişlik54.187 "
Silindir Çapı.2.625 "
Rulo Malzemesi7 ga. Çelik
Silindir Konumu3 "Merkezde Yüksek Ayarlayın
Konveyör Bölümü için Makaralar40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 612
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)304.8
Gemi genişliği (cm)137.16
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • 5 Ft'de Ayak Başına Çerçeve Kapasitesi. Merkezler: 1550 lb.
  • 10 Ft'de Ayak Başına Çerçeve Kapasitesi. Merkezler: 300 lb.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSilindir Çapı.YatakÇerçeve Arası (İç)Rulo MalzemesiBölüm AçıklamaTipDizaynÇerçeve FinishÜcret
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B10 Makaralı Konveyör Düz W 12 İnç Uzunluk 5 Ayak | AB2WLV 1PDG2 11F05EG15B101-3 / 8 "Bilye1018 Ölçü Galvaniz Çelik5 ft. DüzHafif görevBulonlu-€422.11
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B16 Makaralı Konveyör Düz W 18 İnç Uzunluk 5 Ayak | AB2WLW 1PDG3 11F05EG15B161-3 / 8 "Bilye1618 Ölçü Galvaniz Çelik5 ft. DüzHafif görevBulonlu-€499.88
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B22 Makaralı Konveyör Düz W 24 İnç Uzunluk 5 Ayak | AB2WLX 1PDG4 11F05EG15B221-3 / 8 "Bilye2218 Ölçü Galvaniz Çelik5 ft. DüzHafif görevBulonlu-€583.96
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B10 Makaralı Konveyör Düz W 12 İnç Uzunluk 10 Ayak | AB2WLY 1PDG5 11F10EG03B101-3 / 8 "Bilye1018 Ölçü Galvaniz Çelik10 ft. DüzHafif görevBulonlu-€538.07
TEKLİF TALEBİ
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B16 Makaralı Konveyör Düz W 18 İnç Uzunluk 10 Ayak | AB2WLZ 1PDG6 11F10EG03B161-3 / 8 "Bilye1618 Ölçü Galvaniz Çelik10 ft. DüzHafif görevBulonlu-€573.85
TEKLİF TALEBİ
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B22 Makaralı Konveyör Düz W 24 İnç Uzunluk 10 Ayak | AB2WMA 1PDG7 11F10EG03B221-3 / 8 "Bilye2218 Ölçü Galvaniz Çelik10 ft. DüzHafif görevBulonlu-€707.52
TEKLİF TALEBİ
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG03B10 Makaralı Konveyör Düz W 12 İnç Uzunluk 5 Ayak | AB2WMB 1PDG8 11F05EG03B101-3 / 8 "Bilye1018 Ölçü Galvaniz Çelik5 ft. DüzHafif görevBulonlu-€305.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHLAND CONVEYOR 5F10T03B51 Rulolu Konveyör 10 Feet Uzunluk 51BF
€5,549.26 / Adet