<span Class='notranslate'>Ashland Conveyor </span> Bt Cfsq 4h 1dia 150 Cs/cs | 2wgz9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHLAND KONVEYÖR BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS/CS Bilyalı Transfer Havşalı Bilya Çapı 1In | AC3UQJ 2WGZ9

ASHLAND CONVEYOR BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS/CS Ball Transfer Countersunk Ball Diameter 1In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3UQJ Model: BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS/CSÇapraz Referans: 2WGZ9
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
€20.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Top Transferi
Top Çapı1 In.
Topu malzemesiÇinko kaplamalı çelik
Boyut A1-1 / 16 "
Boyut B1-7 / 32 "
Boyut C1-9 / 16 "
Boyut D3 / 16 "
Çerçeveler31/32
Yükseklik1 1 / 16 "
Gövde MalzemesiSiyah Oksit Çelik
uzunluk2.25 "
Montaj Stili5 / 32 "
TipGömme Flanş
genişlik2.25 "
Çalışma yükü sınırı150 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8431390010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Characteristics: N

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde MalzemesiTopu malzemesiÇapuzunlukMontaj StiligenişlikÇalışma yükü sınırıBoyut AÜcret
ASHLAND KONVEYÖR BT LPCS 2H .63DIA 20 CS/CS Bilye Aktarma Havşa Bilye Çapı 5/8In | AB4MGP 1YXB2 BT LPCS 2H .63DIA 20 CS / CSKarbon çelikKarbon çelik1 11 / 16 "1 11 / 16 "9 / 64 "1 11 / 16 "20 lb3 / 8 "€8.82
ASHLAND KONVEYÖR BT CF 2H 1DIA 35 NYL/CS Bilye Aktarma Havşa Bilye Çapı 1 In | AB4MGQ 1YXB3 BT CF 2H 1DIA 35 NYL / CSÇinko kaplamalı çelikNaylon-2.75 "7 / 32 "2.12 "35 lb3 / 4 "€29.31
ASHLAND KONVEYÖR BT CF 2H 1DIA 75 CS/CS Bilye Aktarma Havşa Bilye Çapı 1 In | AB4MGR 1YXB4 BT CF 2H 1DIA 75 CS / CSÇinko kaplamalı çelikKarbon çelik-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 lb3 / 4 "€16.43
ASHLAND KONVEYÖR BT CF 2H 1DIA 75 SS/CS Bilye Aktarma Havşa Bilye Çapı 1 In | AB4MGT 1YXB5 BT CF 2H 1DIA 75 SS / CSÇinko kaplamalı çelikPaslanmaz çelik-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 lb3 / 4 "€36.59
ASHLAND KONVEYÖR BT CF 2H 1DIA 75 SS/SS Bilya Aktarma Havşa Bilye Çapı 1 In | AB4MGU 1YXB6 BT CF 2H 1DIA 75 SS / SSPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 lb3 / 4 "€68.63
ASHLAND KONVEYÖR BT LPCS 2H 1DIA 75 CS/CS Bilye Aktarma Havşa Bilye Çapı 1 In | AB4MGV 1YXB7 BT LPCS 2H 1DIA 75 CS / CSÇinko kaplamalı çelikKarbon çelik-2.25 "3 / 16 "2.25 "75 lb5 / 8 "€11.24
ASHLAND KONVEYÖR BT LPCS 2H 1DIA 75 SS/CS Bilye Aktarma Havşa Bilye Çapı 1 In | AB4MGW 1YXB8 BT LPCS 2H 1DIA 75 SS / CSÇinko kaplamalı çelikPaslanmaz çelik-2.25 "3 / 16 "2.25 "75 lb5 / 8 "€43.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHLAND CONVEYOR BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS/CS Ball Transfer Countersunk Ball Diameter 1In
€20.38 / Adet