<span Class='notranslate'>Ashland Conveyor </span> Bt Lpcs 2h 1dia 75 Cs/cs | 1yxb7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHLAND KONVEYÖR BT LPCS 2H 1DIA 75 CS/CS Bilye Aktarma Havşa Bilye Çapı 1 In | AB4MGV 1YXB7

ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H 1DIA 75 CS/CS Ball Transfer Countersunk Ball Diameter 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4MGV Model: BT LPCS 2H 1DIA 75 CS/CSÇapraz Referans: 1YXB7
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
€11.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Top Transferi
Top Çapı1 In.
Topu malzemesiKarbon çelik
Boyut A5 / 8 "
Boyut B1-7 / 32 "
Boyut C1-3 / 4 "
Boyut D19 / 32 "
Yükseklik1 7 / 32 "
Gövde MalzemesiÇinko kaplamalı çelik
uzunluk2.25 "
Montaj Stili3 / 16 "
TipGömme Flanş
genişlik2.25 "
Çalışma yükü sınırı75 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8482105012
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde MalzemesiTopu malzemesiÇapuzunlukMontaj StiligenişlikÇalışma yükü sınırıBoyut AÜcret
ASHLAND KONVEYÖR BT LPCS 2H .63DIA 20 CS/CS Bilye Aktarma Havşa Bilye Çapı 5/8In | AB4MGP 1YXB2 BT LPCS 2H .63DIA 20 CS / CSKarbon çelikKarbon çelik1 11 / 16 "1 11 / 16 "9 / 64 "1 11 / 16 "20 lb3 / 8 "€8.82
ASHLAND KONVEYÖR BT CF 2H 1DIA 35 NYL/CS Bilye Aktarma Havşa Bilye Çapı 1 In | AB4MGQ 1YXB3 BT CF 2H 1DIA 35 NYL / CSÇinko kaplamalı çelikNaylon-2.75 "7 / 32 "2.12 "35 lb3 / 4 "€29.31
ASHLAND KONVEYÖR BT CF 2H 1DIA 75 CS/CS Bilye Aktarma Havşa Bilye Çapı 1 In | AB4MGR 1YXB4 BT CF 2H 1DIA 75 CS / CSÇinko kaplamalı çelikKarbon çelik-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 lb3 / 4 "€16.43
ASHLAND KONVEYÖR BT CF 2H 1DIA 75 SS/CS Bilye Aktarma Havşa Bilye Çapı 1 In | AB4MGT 1YXB5 BT CF 2H 1DIA 75 SS / CSÇinko kaplamalı çelikPaslanmaz çelik-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 lb3 / 4 "€36.59
ASHLAND KONVEYÖR BT CF 2H 1DIA 75 SS/SS Bilya Aktarma Havşa Bilye Çapı 1 In | AB4MGU 1YXB6 BT CF 2H 1DIA 75 SS / SSPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 lb3 / 4 "€68.63
ASHLAND KONVEYÖR BT LPCS 2H 1DIA 75 SS/CS Bilye Aktarma Havşa Bilye Çapı 1 In | AB4MGW 1YXB8 BT LPCS 2H 1DIA 75 SS / CSÇinko kaplamalı çelikPaslanmaz çelik-2.25 "3 / 16 "2.25 "75 lb5 / 8 "€43.01
ASHLAND KONVEYÖR BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS/CS Bilyalı Transfer Havşalı Bilya Çapı 1In | AC3UQJ 2WGZ9 BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS / CSSiyah Oksit ÇelikÇinko kaplamalı çelik-2.25 "5 / 32 "2.25 "150 lb1-1 / 16 "€20.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H 1DIA 75 CS/CS Ball Transfer Countersunk Ball Diameter 1 In
€11.24 / Adet