Ashland Conveyor Bt S 3/8-16 1.5dia 250 Cs/cs | 1yxa2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHLAND KONVEYÖR BT S 3/8-16 1.5DIA 250 CS/CS Bilyalı Transfer Saplaması Bilya Çapı 1 1/2 In | AB4MGE 1YXA2

ASHLAND CONVEYOR BT S 3/8-16 1.5DIA 250 CS/CS Bilyalı Transfer Saplaması Bilya Çapı 1 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4MGE Modeli: BT S 3/8-16 1.5DIA 250 CS/CSÇapraz Referans: 1YXA2
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
€47.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Top Transferi
Top Çapı1-1 / 2 inç
Topu malzemesiKarbon çelik
Çap3 1 / 4 "
Boyut A2-5 / 16 "
Boyut B3-1 / 4 "
Yükseklik2 5 / 16 "
Gövde MalzemesiÇinko kaplamalı çelik
uzunluk3.25 "
Montaj Stili3 / 8-16 x 1 "
TipTektaş
genişlik3.25 "
Çalışma yükü sınırı250 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8482105012
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukTopu malzemesiÇapMontaj StiliTipgenişlikÇalışma yükü sınırıBoyut AÜcret
ASHLAND KONVEYÖR BT S 5/16-18 1DIA 200 CS/CS Bilye Aktarma Dişli Bilya Çapı 1 In | AB2WPD 1PDX7 BT S 5 / 16-18 1DIA 200 CS / CS1 43 / 64 "Karbon çelik-5/16-18 x 3/4"dişli1 43 / 64 "200 Lbs.1-1 / 4 "€36.87
ASHLAND KONVEYÖR BT S 1/4-20 .63DIA 33 CS/CS Bilya Transfer Dişli Bilya Çapı 5/8 In | AB2WPF 1PDY1 BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS1.187 "Karbon çelik-1/4-20 x 1/2"dişli1.187 "33 lb13 / 16 "€12.63
ASHLAND KONVEYÖR BT S 1/4-20 1DIA 75 SS/SS Bilye Aktarma Dişli Bilya Çapı 1 In | AB2WPK 1PDY5 BT S 1 / 4-20 1DIA 75 SS / SS1.75 "Karbon çelik-1/4-20 x 11/16"dişli1.75 "75 lb1-3 / 8 "€62.96
ASHLAND KONVEYÖR BT S 1/4-20 1DIA 35 NYL/CS Bilye Aktarma Dişli Bilya Çapı 1 In | AB2WPP 1PDY9 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Naylon-1/4-20 x 11/16"dişli1.75 "35 lb1-3 / 8 "€21.50
ASHLAND KONVEYÖR BT S 1/4-20 .63DIA 17 NYL/CS Bilya Transfer Saplaması Bilya Çapı 5/8 In | AB4MFW 1YVZ3 BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS1.187 "Naylon1 3 / 16 "1/4-20 x 1/2"Tektaş1.187 "17 Lbs.13 / 16 "€23.07
ASHLAND KONVEYÖR BT S 1/4-20 1DIA 35 NYL/SS Bilya Transfer Saplaması Bilya Çapı 1 In | AB4MFX 1YVZ4 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS1.75 "Naylon1 3 / 4 "1/4-20 x 11/16"Tektaş1.75 "35 lb1-3 / 8 "€64.47
ASHLAND KONVEYÖR BT S 5/16-18 1DIA 35 NYL/CS Bilye Transfer Saplaması Bilya Çapı 1 In | AB4MFY 1YVZ5 BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Naylon1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Tektaş1.75 "35 lb1-3 / 8 "€20.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHLAND CONVEYOR BT S 3/8-16 1.5DIA 250 CS/CS Bilyalı Transfer Saplaması Bilya Çapı 1 1/2 In
€47.49 / Adet