ASHLAND CONVEYOR H15M94B22 Konveyör Y Standı W 24 İnç Y 79 - 109 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konveyör H Standı |
Çerçeve Arası (İç) | 22 |
Kapasite | 1500 lb |
Renk | Yeşil |
Bitiş | Epoksi Tozu |
Yükseklik Ayarı | 79 ila 109 inç |
Stand Genişliği (In.) | 24 |
Tip | Hafif görev |
Gemi ağırlığı (kg) | 31.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 8428200010 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00