ASHLAND CONVEYOR HMT82B31 H-Stand Çoklu W37.5In BF31In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | H-Standı |
Çerçeve Arası (İç) | 31 |
Kapasite | 2500 lb |
Renk | Koyu Yeşil |
Bitiş | Epoksi Toz Boyalı |
Yükseklik Ayarı | Üst Katman Maks 82 ", Alt Katman Min 3-3 / 4 İn. |
Stand Genişliği (In.) | 37.5 |
Tip | Çok katmanlı |
Gemi ağırlığı (kg) | 56.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 218.44 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 8431390010 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00