ASHLAND CONVEYOR RB190 30B7RE1/2A3I6-60V480M25 Silindir Yataklı Konveyör L 7 Feet Genişlik 30 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rulo Yatak Bantlı Konveyör |
Ayarlanabilir Yükseklik | 26-1 / 2 ila 34-1 / 2 In. |
Yatak | Mühürlü ve Önceden Yağlanmış |
Yatak Derinliği | 3-1 / 2 " |
Yatak Uzunluğu | 5 Ft. |
Yatak Materyali | Çelik |
Yatak Genişliği | 33 In. |
Kemer hızı | 6'dan 60 FPM'ye Değişken Hız Aralığı |
Kemer türü | PVC 120 Düz Üst |
Kemer genişliği | 30 " |
Tahrik Kasnağı (Giriş) | 4 |
Bitiş | Epoksi Toz Boya |
HP | 1/2 |
Birim Başına Bacak | 2 |
Yükleme kapasitesi | 2525 Lb. |
Motor Değerlendirmesi | İnverter görev |
Motor Tipi | 1/2 HP İnvertör Görevi, 480 VAC Üç Faz |
Uzunluk | 7ft. |
Faz | Üç |
Mil Dia. | 1-3 / 16 " |
Stand Tipi | H |
anahtar | Çevirme Hızı Kontrollü Açık / Kapalı Buton |
Gerilim | 460 VAC |
genişlik | 34 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 249.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 50.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8428200010 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kemer genişliği | Yükleme kapasitesi | Motor Tipi | Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RB190 18B 12RE1/2A360TS M25 | 18 " | 2550 lb | 1/2 HP, 230/460 VAC, Üç Fazlı | 12ft. | 24 " | €9,580.08 | TEKLİF TALEBİ
|
RB190 18B 17RE1/2A360TS M25 | 18 " | 2500 lb | 1/2 HP, 230/460 VAC, Üç Fazlı | 17ft. | 24 " | €13,320.13 | TEKLİF TALEBİ
|
RB190 18B 22RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 2450 lb | 1/2 HP, 230/460 VAC, Üç Fazlı | 22ft. | 24 " | €11,595.29 | TEKLİF TALEBİ
|
RB190 18B 7RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 2600 lb | 1/2 HP, 230/460 VAC, Üç Fazlı | 7ft. | 24 " | €8,587.92 | TEKLİF TALEBİ
|
RB190 30B 12RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 2450 lb | 1/2 HP, 230/460 VAC, Üç Fazlı | 12ft. | 34 " | €11,449.13 | TEKLİF TALEBİ
|
RB190 30B 17RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 2375 Lb. | 1/2 HP, 230/460 VAC, Üç Fazlı | 17ft. | 34 " | €12,861.03 | TEKLİF TALEBİ
|
RB190 30B 22RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 2275 Lb. | 1/2 HP, 230/460 VAC, Üç Fazlı | 22ft. | 34 " | €12,674.64 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00