ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 11RE1/2A1 60TS M25 Konveyörle Çalışan Bant Toplam Uzunluk 11 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kayar Yataklı Güç Bantlı Konveyör |
Ayarlanabilir Yükseklik | 26 1/2 - 34 1/2 In. |
Yatak | Mühürlü ve Önceden Yağlanmış |
Yatak Derinliği | 4" |
Yatak Uzunluğu | 10 Ft. |
Yatak Materyali | Çelik |
Yatak Genişliği | 22-1 / 2 inç |
Kemer hızı | 60 FPM'de sabitlendi |
Kemer türü | PVC 120 Düz Üst |
Kemer genişliği | 18 " |
Tahrik Kasnağı (Giriş) | 4 |
Bitiş | Epoksi Toz Boyalı |
HP | 1/2 |
Birim Başına Bacak | 2 |
Yükleme kapasitesi | 335 Lb. |
Motor Tipi | 1/2 HP, 115 / 208-230 VAC, Tek Fazlı |
Uzunluk | 11ft. |
Faz | Tek |
Mil Dia. | 1-3 / 16 " |
Stand Tipi | H |
anahtar | Açma / Kapama Geçişi |
Gerilim | 110 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 298.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 335.28 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 8431390010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
SB400 18B 21RE1 / 2A1 60TS M25 | 319 Lb. | 21ft. | €13,225.60 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00