ASSOCIATED EQUIP MSK6211 Akü Takviyeli Marş 12V
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pil Atlama Başlatıcı |
AC Kablosu Uzunluğu | 6 ft. |
Kablo Ölçer | 4 saat |
Kablo Uzunluğu | 2.6ft. |
işlev | Arttırılması |
Manuel (M) / Otomatik (A) | Manuel |
Malzeme | Plastik |
Genel Derinlik | 4" |
Toplam yükseklik | 10 " |
toplam Genişlik | 13 " |
stil | El Portable |
Test Özelliği | Yok hayır |
kronometre | Yok hayır |
La kullan | AGM, Derin Döngü, Jel, Kurşun Asit, Lityum, Islak Hücre |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 29.21 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.8 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00