ASSOCIATED EQUIP 6276 Jump Starter 12V 720A Maks Voltaj 500V
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pil Atlama Başlatıcı |
işlev | Arttırılması |
Manuel (M) / Otomatik (A) | Manuel |
stil | El Portable |
La kullan | AGM, Derin Döngü, Jel, Kurşun Asit, Lityum, Islak Hücre |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.96 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00