İlişkili Bahar Raymond 103408 | Kalıp Yaylı Orta Dty 0.75 X 2 In | 44u505 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 103408 Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 0.75 x 2 In | AD6AKA 44U505

RAYMOND 103408 Pafta Yayı Orta Görev 0.75 x 2 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6AKA Model: 103408Çapraz Referans: 44U505
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
€7.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bahar Die
RenkMavi
Bitiş tipiKapalı ve Zemin
BitişBoya
Delik Boyutu için0.75 "
Çubuk Boyutu için3 / 8 "
MalzemeKrom Silikon Alaşımlı Çelik
Dış Çap.3 / 4 "
Uzunluk2"
Yay Oranı150 lb./in.
TipOrta görev

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7320205060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkDelik Boyutu içinÇubuk Boyutu içinDış Çap.UzunlukYay OranıTippaket adetÜcret
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 103104 Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 0.375 x 1 İnç - 10'lu Paket | AD6AHM 44U469 103104Mavi0.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"60 lb./in.Orta görev10€34.99
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 103108 Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 0.375 x 2 In | AD6AHR 44U473 103108Mavi0.375 "3 / 16 "3 / 8 "2"31 lb./in.Orta görev1€5.00
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 103110 Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 0.375 x 2-1/2 In | AD6AHT 44U474 103110Mavi0.375 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "26 lb./in.Orta görev1€5.64
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 103112 Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 0.375 x 3 In | AD6AHU 44U475 103112Mavi0.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"21 lb./in.Orta görev1€5.99
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 103204 Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 0.5 x 1 İnç - 10'lu Paket | AD6AHW 44U477 103204Mavi0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"110 lb./in.Orta görev10€35.29
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 103205 Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 0.5 x 1-1/4 İnç - 10'lu Paket | AD6AHX 44U478 103205Mavi0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1.25 "82 lb./in.Orta görev10€40.91
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 103206 Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 0.5 x 1-1/2 İnç - 10'lu Paket | AD6AHY 44U479 103206Mavi0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1.5 "68 lb./in.Orta görev10€40.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAYMOND 103408 Pafta Yayı Orta Görev 0.75 x 2 inç
€7.82 / Adet