İlişkili Bahar Raymond 105620 | Kalıp Sprg Hvy Dty 1.25 X 5 In | 44u737 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 105620 Kalıp Yayı Ağır Hizmet Tipi 1.25 x 5 In | AD6AWA 44U737

RAYMOND 105620 Pafta Yayı Ağır Hizmet 1.25 x 5 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6AWA Model: 105620Çapraz Referans: 44U737
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
€31.30 / Adet
Bu ürün sadece 2'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bahar Die
RenkAltın
Bitiş tipiKapalı ve Zemin
BitişBoya
Delik Boyutu için1.25 "
Çubuk Boyutu için5 / 8 "
MalzemeKrom Silikon Alaşımlı Çelik
Dış Çap.1.25 "
Uzunluk5"
Yay Oranı530 lb./in.
TipZor görev

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7320205060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Boyutu içinÇubuk Boyutu içinDış Çap.UzunlukYay Oranıpaket adetÜcret
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 105104 Kalıp Yayı Ağır Hizmet 0.375 x 1 İnç - 10'lu Paket | AD6ATE 44U671 1051040.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"116 lb./in.10€39.55
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 105105 Kalıp Yayı Ağır Hizmet 0.375 x 1-1/4 İnç - 10'lu Paket | AD6ATF 44U672 1051050.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "98 lb./in.10€44.09
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 105107 Kalıp Yayı Ağır Hizmet Tipi 0.375 x 1-3/4 In | AD6ATH 44U674 1051070.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "75 lb./in.10€54.10
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 105110 Kalıp Yayı Ağır Hizmet 0.375 x 2-1/2 In | AD6ATK 44U676 1051100.375 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "50 lb./in.1€0.67
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 105112 Kalıp Yayı Ağır Hizmet Tipi 0.375 x 3 In | AD6ATL 44U677 1051120.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"41 lb./in.1€4.74
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 105148 Kalıp Yayı Ağır Hizmet 0.375 x 12 In | AD6ATM 44U678 1051480.375 "3 / 16 "3 / 8 "12 "11 lb./in.1€28.11
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 105204 Kalıp Yayı Ağır Hizmet Tipi 0.5 x 1 In | AD6ATN 44U679 1052040.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"225 lb./in.1€3.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAYMOND 105620 Pafta Yayı Ağır Hizmet 1.25 x 5 inç
€31.30 / Adet