İlişkili Bahar Raymond 302818d | Iso D Kalıp Yayı Uld 50mm X 114mm | 44u916 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 302818D ISO D Kalıp Yayı ULD 50mm x 114mm | AH9UXT 44U916

RAYMOND 302818D ISO D Pafta Yayı ULD 50 mm x 114 mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9UXT Model: 302818DÇapraz Referans: 44U916
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
€37.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ISO D Kalıp Yayı
RenkZeytin yeşili
Bitiş tipiKapalı ve Zemin
BitişElektrostatik toz boyalı
Delik Boyutu için2"
Çubuk Boyutu için1"
MalzemeKrom Silikon Alaşımlı Çelik
Dış Çap.2"
Uzunluk4.5 "
Yay Oranı263.2 lb./in.
TipUltra Hafif Hizmet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)11.91
Gemi uzunluğu (cm)5.51
Gemi genişliği (cm)5.51

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipRenkBitişDelik Boyutu içinÇubuk Boyutu içinDış Çap.UzunlukYay Oranıpaket adetÜcret
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 302404D Iso Kalıp Yayı Uld 19.05mm x 25mm | AD6BBA 44U853 302404DUltra Hafif HizmetZeytin yeşilitoz Boya3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1"167.9 lb./in.1€4.52
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 302610D ISO D Kalıp Yayı ULD 31.75 mm x 64 mm | AH9UXB 44U886 302610DUltra Hafif HizmetZeytin yeşiliElektrostatik toz boyalı1.25 "5 / 8 "1.25 "2.5 "145.6 lb./in.1€0.76
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 302612D ISO D Kalıp Yayı ULD 31.75 mm x 76 mm | AH9UXC 44U887 302612DUltra Hafif HizmetZeytin yeşiliElektrostatik toz boyalı1.25 "5 / 8 "1.25 "3"123.3 lb./in.1€12.47
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 302614D ISO D Kalıp Yayı ULD 31.75 mm x 89 mm | AH9UXD 44U888 302614DUltra Hafif HizmetZeytin yeşiliElektrostatik toz boyalı1.25 "5 / 8 "1.25 "3.5 "103.4 lb./in.1€13.56
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 302616D ISO D Kalıp Yayı ULD 31.75 mm x 102 mm | AH9UXE 44U889 302616DUltra Hafif HizmetZeytin yeşiliElektrostatik toz boyalı1.25 "5 / 8 "1.25 "4"89.6 lb./in.3€34.27
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 302618D ISO D Kalıp Yayı ULD 31.75 mm x 114 mm | AH9UXF 44U890 302618DUltra Hafif HizmetZeytin yeşiliElektrostatik toz boyalı1.25 "5 / 8 "1.25 "4.5 "81.1 lb./in.3€38.05
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 302620D ISO D Kalıp Yayı ULD 31.75 mm x 127 mm | AH9UXG 44U891 302620DUltra Hafif HizmetZeytin yeşiliElektrostatik toz boyalı1.25 "5 / 8 "1.25 "5"72.5 lb./in.3€41.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAYMOND 302818D ISO D Pafta Yayı ULD 50 mm x 114 mm
€37.68 / paket