İlişkili Bahar Raymond 305712d | 44v223 | Iso D Kalıp Yayı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 305712D Iso D Kalıp Yayı Ağır Hizmet Tipi 38.1 mm x 76 mm | AD6BRW 44V223

RAYMOND 305712D Iso D Pafta Yayı Ağır Hizmet 38.1 mm x 76 mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6BRW Model: 305712DÇapraz Referans: 44V223
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
€1.79 / Adet
Bu ürün sadece 2'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ISO D Kalıp Yayı
RenkKırmızı
Bitiş tipiKapalı ve Zemin
Bitiştoz Boya
Delik Boyutu için1.5 "
Çubuk Boyutu için3 / 4 "
MalzemeKrom Silikon Alaşımlı Çelik
Dış Çap.1.5 "
Uzunluk3"
Yay Oranı1333.9 lb./in.
TipZor görev
UPC013167467753

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7320205060
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Boyutu içinÇubuk Boyutu içinDış Çap.UzunlukYay Oranıpaket adetÜcret
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 305104D Iso D Kalıp Yayı Hd 9.52mm x 25mm - 10'lu Paket | AD6BNN 44V146 305104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"133.6 lb./in.10€30.83
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 305105D Iso D Kalıp Yayı Hd 9.52mm x 32mm - 10'lu Paket | AD6BNP 44V147 305105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "102.8 lb./in.10€33.11
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 305106D Iso D Kalıp Yayı Ağır Hizmet Tipi 9.52 mm x 38 mm | AD6BNQ 44V148 305106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "94.8 lb./in.15€41.11
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 305107D Iso D Kalıp Yayı Ağır Hizmet 9.52 mm x 44 mm | AD6BNR 44V149 305107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "82.8 lb./in.15€47.29
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 305110D Iso D Kalıp Yayı Ağır Hizmet 9.52 mm x 64 mm | AD6BNU 44V151 305110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "56.5 lb./in.1€0.53
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 305112D Iso D Kalıp Yayı Ağır Hizmet 9.52 mm x 76 mm | AD6BNV 44V152 305112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"45.1 lb./in.10€40.54
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 305148D Iso D Kalıp Yayı Ağır Hizmet 9.52 mm x 305 mm | AD6BNW 44V153 305148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "10.8 lb./in.3€46.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAYMOND 305712D Iso D Pafta Yayı Ağır Hizmet 38.1 mm x 76 mm
€1.79 / Adet