BISHOP-WISECARVER Düşük Sıcaklık Kılavuzu
stil | Model | Delik Dia. | Maks. Alan sayısı Eksenel Yük | Maks. Alan sayısı Radyal Yük | Silindir Çapı. | Rulo Genişliği | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | W1SS300 | 4.762mm | 47 Lb. | 228 Lb. | 19.583mm | 0.3100 | 1" | €141.02 | |
A | W2SS300 | 9.525mm | 117 Lb. | 494 Lb. | 30.730mm | 0.4380 | 2" | €160.43 | |
A | W3SS300 | 12.00mm | 317 Lb. | 1101 Lb. | 45.796mm | 0.6250 | 3" | €245.11 | |
A | W4SS300 | 15.00mm | 747 Lb. | 1810 Lb. | 59.944mm | 0.7500 | 4mm | €382.87 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kanca Altı Kaldırma Mıknatısları
- Pnömatik Süpürgeler
- Kapalı Alan Kaldırma Aracı Askı Bağlantıları
- Globe Vanalar Daha Az Aktüatör
- Kaşıklar ve Dollies
- Labware'in
- Darbe Yuvaları ve Uçları
- makinalar
- Kapı ve Kapı Kasaları
- Tutma Halkaları ve Çeşitleri
- DAYTON 24 İnç Yüksek Sıcaklık Endüstriyel Fanlar
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Zemin Üstü Bağlantı Elemanları
- GRAINGER Redüktör 1 İnç
- HONEYWELL Rotary Aktüatörler
- KANT-TWIST Weaver Grip'li Kol Kelepçeleri, Sarı
- HOFFMAN Proline Serisi Tip 12 Ses Veri Sunucu Kabinleri
- BALDOR MOTOR Yıkanabilir Motorlar, Üç Fazlı, Tamamen Kapalı, Boyasız
- EATON M22 Serisi Düğme Plakaları
- SMC VALVES It2000 Serisi Regülatör
- WINSMITH SE Encore Serisi, E17 Boyutu, MDBS Entegre Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri