İlişkili Bahar Raymond 307632d | 44v385 | Iso D Kalıp Yayı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

İLGİLİ YAY RAYMOND 307632D Iso D Kalıp Yayı Usd 31.75mm x 203mm | AD6BZK 44V385

RAYMOND 307632D Iso D Pafta Yayı Usd 31.75mm x 203mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6BZK Model: 307632DÇapraz Referans: 44V385
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
€51.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ISO D Kalıp Yayı
RenkGümüş
Bitiş tipiKapalı ve Zemin
Bitiştoz Boya
Delik Boyutu için1.25 "
Çubuk Boyutu için5 / 8 "
MalzemeKrom Silikon Alaşımlı Çelik
Dış Çap.1.25 "
Uzunluk8"
Yay Oranı1735.8 lb./in.
TipUltra Güçlü Görev
UPC634746217592

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.67
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7320205060
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Boyutu içinÇubuk Boyutu içinDış Çap.UzunlukYay Oranıpaket adetÜcret
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 307512D Iso D Kalıp Yayı Usd 25mm x 76mm | AD6BYR 44V368 307512D1"1 / 2 "1"3"3174.8 lb./in.1€14.15
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 307516D Iso D Kalıp Yayı Usd 25mm x 102mm | AD6BYU 44V370 307516D1"1 / 2 "1"4"2226.9 lb./in.3€48.38
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 307518D Iso D Kalıp Yayı Usd 25mm x 114mm | AD6BYV 44V371 307518D1"1 / 2 "1"4.5 "2055.6 lb./in.3€51.02
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 307520D Iso D Kalıp Yayı Usd 25mm x 127mm | AD6BYW 44V372 307520D1"1 / 2 "1"5"1861.5 lb./in.3€55.06
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 307524D Iso D Kalıp Yayı Usd 25mm x 152mm | AD6BYX 44V373 307524D1"1 / 2 "1"6"1456.1 lb./in.2€29.01
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 307528D Iso D Kalıp Yayı Usd 25mm x 178mm | AD6BYY 44V374 307528D1"1 / 2 "1"7"1313.3 lb./in.2€44.59
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 307532D Iso D Kalıp Yayı Usd 25mm x 203mm | AD6BYZ 44V375 307532D1"1 / 2 "1"8"1153.4 lb./in.2€49.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAYMOND 307632D Iso D Pafta Yayı Usd 31.75mm x 203mm
€51.87 / Adet