ATCO 03625-18 Yalıtımlı Esnek Kanal 5000 Fpm
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İzoleli Esnek Kanal |
Dia İçinde. | 18 " |
İzolasyon Değeri | R 6.0 |
uzunluk | 25ft. |
Malzeme | Polyester |
Maks. Hava akımı | 5000 fpm |
Maks. Basınç | 6 "WC |
Maks. Sıcaklık. | 180 F |
UPC Numarası | 36 |
Duvar Kalınlığı | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 54.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 107.95 |
Gemi genişliği (cm) | 54.1 |
HS kodu | 3917390010 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Dia İçinde. | İzolasyon Değeri | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13002504 | 4" | R 4.2 | 6 "WC | 180 Derece F | 1.25 " | €67.59 | |
13002506 | 6" | R 4.2 | 6 "WC | 180 Derece F | 1.25 " | €102.76 | |
13002508 | 8" | R 4.2 | 6 "WC | 180 Derece F | 1.25 " | €124.29 | |
13002510 | 10 " | R 4.2 | 6 "WC | 180 Derece F | 1.25 " | €156.45 | |
13002512 | 12 " | R 4.2 | 6 "WC | 180 Derece F | 1.25 " | €191.00 | |
17002504 | 4" | R 4.2 | 6 "WC | 180 Derece F | 1.25 " | €59.54 | |
17002506 | 6" | R 4.2 | 6 "WC | 180 Derece F | 1.25 " | €70.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00