Atp 2mp-06m-50-01 | Poli Boru Düz Dış Çapı 6mm 50 Feet | 4ehl8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP 2MP-06M-50-01 Poli Boru Düz Dış Çap 6mm 50 Feet | AD7GXK 4EHL8

ATP 2MP-06M-50-01 Poli Boru Düz Dış Çap 6mm 50 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7GXK Modeli: 2MP-06M-50-01Çapraz Referans: 4EHL8
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
€274.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı420 PSI
RenkSiyah / Açık Mavi
SertlikSahil A 98
Dia İçinde.4mm
uzunluk50ft.
MalzemePoliüretan
Maks. Basınç140 psi
Dış Çap.6mm
Sıcaklık. menzil-68 ila 140 F
Hoşgörü+0.004 ila -0.004 "
TipGümrüklü, Düz
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı1.00mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP 2MP-06M-50-01 Poli Boru Düz Dış Çap 6mm 50 Feet
€274.09 / Adet