Atp 2mps-06m-05-01 | Poli Boru Spiral Dış Çapı. 6mm 260mm | 4saat5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP 2MPS-06M-05-01 Poli Boru Spiral Dış Çapı 6mm 260mm | AD7GYL 4EHR5

ATP 2MPS-06M-05-01 Poli Boru Spiral Dış Çap 6mm 260mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7GYL Modeli: 2MPS-06M-05-01Çapraz Referans: 4EHR5
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
€31.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı420 PSI
RenkSiyah / Açık Mavi
SertlikSahil A 98
Dia İçinde.0.157 "
uzunluk260mm
MalzemePoliüretan
Maks. Basınç140 psi
Dış Çap.0.236 "
Sıcaklık. menzil-68 ila 140 F
Hoşgörü+0.004 ila -0.004 "
TipGümrüklü, Spiral
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı0.039 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkDia İçinde.uzunlukDış Çap.Duvar KalınlığıÜcret
ATP 2MPS-532-05-01 Poli Boru Spiral Dış Çap 5/32 İnç 9 1/2 İnç | AD7GXP 4EHN3 2MPS-532-05-01Siyah / Açık Mavi3 / 32 "9.5 "5 / 32 "1 / 32 "€25.83
ATP 2MPS-532-10-01 Poli Boru Spiral Dış Çap 5/32 İnç 11 1/8 İnç | AD7GXQ 4EHN4 2MPS-532-10-01Siyah / Açık Mavi3 / 32 "11.125 "5 / 32 "1 / 32 "€24.64
ATP 2MPS-532-20-01 Poli Boru Spiral Dış Çap 5/32 İnç 14 1/4 İnç | AD7GXR 4EHN5 2MPS-532-20-01Siyah / Açık Mavi3 / 32 "14.25 "5 / 32 "1 / 32 "€30.44
ATP 2MPS-532-40-01 Poli Boru Spiral Dış Çap 5/32 İnç 20 5/8 İnç | AD7GXT 4EHN6 2MPS-532-40-01Siyah / Açık Mavi3 / 32 "20.625 "5 / 32 "1 / 32 "€32.50
ATP 2MPS-14-05-01 Poli Boru Spiral Dış Çap 1/4 İnç 10 1/2 İnç | AD7GXU 4EHN7 2MPS-14-05-01Siyah / Açık Mavi5 / 32 "10.5 "1 / 4 "3 / 64 "€32.05
ATP 2MPS-14-10-01 Poli Boru Spiral Dış Çap 1/4 İnç 13 İnç | AD7GXV 4EHN8 2MPS-14-10-01Siyah / Açık Mavi5 / 32 "13 "1 / 4 "3 / 64 "€30.66
ATP 2MPS-14-20-01 Poli Boru Spiral Dış Çap 1/4 İnç 18 İnç | AD7GXW 4EHN9 2MPS-14-20-01Siyah / Açık Mavi5 / 32 "18 "1 / 4 "3 / 64 "€38.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP 2MPS-06M-05-01 Poli Boru Spiral Dış Çap 6mm 260mm
€31.19 / Adet