Atp 4hl95 | Boru 5/32 İnç Dış Çap. Poliüretan 100 Feet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP 4HL95 Hortum 5/32 İnç Dış Çap Poliüretan 100 Ayak | AD7ZKF

ATP 4HL95 Hortum 5/32 İnç Dış Çap Poliüretan 100 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7ZKF Modeli: 4HL95
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
€20.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı200 PSI
RenkTemiz mavi
Dia İçinde.3 / 32 "
uzunluk100ft.
MalzemePoliüretan
Maks. Basınç200 psi
Dış Çap.5 / 32 "
Hoşgörü+/- 0.007 "
TipStandart
Duvar Kalınlığı1 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPatlama basıncıRenkuzunlukHoşgörüTipÜcret
ATP 2LZF2 Boru 5/32 İnç Dış Çap 50 Feet Uzunluk Açık Mavi | AC2QFQ PU5322AR / 2LZF7 2LZF2800 PSIAçık mavi50ft.+0.004 ila -0.004 "ekstrüde€12.86
ATP PU5322AR Boru 5/32 İnç Dış Çap 50 Feet Uzunluk Kırmızı | AC2QFW 2LZF7 PU5322AR800 PSIKırmızı50ft.+0.004 ila -0.004 "ekstrüde-
TEKLİF TALEBİ
ATP PU5322AY Boru 5/32 İnç Dış Çap 50 Feet Uzunluk Sarı | AC2QGB 2LZG3 PU5322AY800 PSISarı50ft.+0.004 ila -0.004 "ekstrüde€2.48
ATP PU532AG Boru 5/32 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Yeşil | AC2QGM 2LZH4 PU532AG800 PSIYeşil100ft.+0.004 ila -0.004 "ekstrüde€40.37
ATP PU532BG Boru 5/32 İnç Dış Çap 250 Feet Uzunluk Yeşil | AC2QGT 2LZH9 PU532BG800 PSIYeşil250ft.+0.004 ila -0.004 "ekstrüde-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP 4HL95 Hortum 5/32 İnç Dış Çap Poliüretan 100 Feet
€20.80 / Adet