ATP PU532BG Boru 5/32 İnç Dış Çap 250 Feet Uzunluk Yeşil
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Patlama basıncı | 800 PSI |
Renk | Yeşil |
Sertlik | Kıyı A: 98 |
Dia İçinde. | 3 / 32 " |
uzunluk | 250ft. |
Malzeme | Poliüretan |
Maks. Basınç | 200 psi |
Dış Çap. | 5 / 32 " |
Hoşgörü | +0.004 ila -0.004 " |
Tip | ekstrüde |
Vakum Değerlendirmesi | 28 inç Hg |
Duvar Kalınlığı | 1 / 32 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.97 |
Gemi genişliği (cm) | 45.97 |
HS kodu | 3917320020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Patlama basıncı | Renk | uzunluk | Hoşgörü | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LZF2 | 800 PSI | Açık mavi | 50ft. | +0.004 ila -0.004 " | ekstrüde | €12.86 | ||
PU5322AR | 800 PSI | Kırmızı | 50ft. | +0.004 ila -0.004 " | ekstrüde | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PU5322AY | 800 PSI | Sarı | 50ft. | +0.004 ila -0.004 " | ekstrüde | €2.48 | ||
PU532AG | 800 PSI | Yeşil | 100ft. | +0.004 ila -0.004 " | ekstrüde | €40.37 | ||
4HL95 | 200 PSI | Temiz mavi | 100ft. | +/- 0.007 " | Standart | €20.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00