Atp Hdpe34x.600ana | Boru 3/4 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal | 2lzt8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP HDPE34X.600ANA Boru 3/4 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal | AC2QKH 2LZT8

ATP HDPE34X.600ANA Boru 3/4 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QKH Modeli: HDPE34X.600ANAÇapraz Referans: 2LZT8
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
€133.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkDoğal (Madenden)
SertlikKıyı A: 93 / D45D
Dia İçinde.0.600 "
uzunluk100ft.
Malzemepolietilen
Maks. Basınç152 PSI
Dış Çap.3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-50 ila 140 F
TipYüksek yoğunluklu
Duvar Kalınlığı0.075 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.02
Gemi yüksekliği (cm)17.53
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)34.29
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Maks. BasınçDuvar KalınlığıÜcret
ATP HDPE34X58ANA Boru 3/4 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal | AC2QKJ 2LZT9 HDPE34X58ANA5 / 8 "123 PSI1 / 16 "€109.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP HDPE34X.600ANA Boru 3/4 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal
€133.63 / Adet