Atp Hdpe34x58ana | Boru 3/4 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal | 2lzt9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP HDPE34X58ANA Boru 3/4 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal | AC2QKJ 2LZT9

ATP HDPE34X58ANA Boru 3/4 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QKJ Modeli: HDPE34X58ANAÇapraz Referans: 2LZT9
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
€109.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkDoğal (Madenden)
SertlikKıyı A: 93 / D45D
Dia İçinde.5 / 8 "
uzunluk100ft.
Malzemepolietilen
Maks. Basınç123 PSI
Dış Çap.3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-50 ila 140 F
TipYüksek yoğunluklu
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.59
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)27.18
Gemi genişliği (cm)28.96
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Maks. BasınçDuvar KalınlığıÜcret
ATP HDPE34X.600ANA Boru 3/4 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal | AC2QKH 2LZT8 HDPE34X.600ANA0.600 "152 PSI0.075 "€133.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP HDPE34X58ANA Boru 3/4 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal
€109.59 / Adet