Atp N14-ablk | Boru 0.18 İç Çap X 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet Siyah | 1pcc9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP N14-ABLK Hortum 0.18 Id x 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet Siyah | AB2WGN 1PCC9

ATP N14-ABLK Hortum 0.18 İç Çap x 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2WGN Modeli: N14-ABLKÇapraz Referans: 1PCC9
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
€90.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı750 psi
RenkSiyah
SertlikKıyı D: 70
Dia İçinde.0.18 "
uzunluk100ft.
MalzemeNaylon
Maks. Basınç250 psi
Dış Çap.1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-60 ila 200 F
Hoşgörü+/- 0.004 "
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg.
Duvar Kalınlığı0.035 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu3917390050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPatlama basıncıRenkDia İçinde.uzunlukMaks. BasınçDış Çap.Duvar KalınlığıÜcret
ATP N18-ABLK Hortum 0.08 Idx1/8 İnç Dış Çap 100 Feet Siyah | AB2WGL 1PCC5 N18-ABLK675 psiSiyah0.08 "100ft.225 psi1 / 8 "0.022 "€10.12
ATP N532-ABLK Hortum 0.106 Id x 5/32 İnç Dış Çap 100 Feet Siyah | AB2WGM 1PCC7 N532-ABLK750 psiSiyah0.106 "100ft.250 psi5 / 32 "0.025 "€48.48
ATP N38-ABLK Hortum 0.275 Id x 3/8 İnç Dış Çap 100 Feet Siyah | AB2WGP 1PCD2 N38-ABLK750 psiSiyah0.275 "100ft.250 psi3 / 8 "1 / 2 "€180.21
ATP N18-BNA Hortum 0.08 Idx1/8 İnç Dış Çap 250 Feet Doğal | AB2WGQ 1PCD4 N18-BNA675 psiDoğal (Madenden)0.08 "250ft.225 psi1 / 8 "0.022 "€25.25
ATP N532-BNA Hortum 0.106 Id x 5/32 Dış Çap 250 Feet Doğal | AB2WGR 1PCD6 N532-BNA750 psiDoğal (Madenden)0.106 "250ft.250 psi5 / 32 "0.025 "-
TEKLİF TALEBİ
ATP N38-BNA Hortum 0.275 Id x 3/8 İnç Dış Çap 250 Feet Doğal | AB2WGU 1PCE1 N38-BNA750 psiDoğal (Madenden)0.275 "250ft.250 psi3 / 8 "1 / 2 "-
TEKLİF TALEBİ
ATP N532-BBLK Boru 0.106 İç Çap x 5/32 İnç Dış Çap 250 Feet Siyah | AB2WGW 1PCE5 N532-BBLK750 psiSiyah0.106 "250ft.250 psi5 / 32 "0.025 "€36.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP N14-ABLK Hortum 0.18 İç Çap x 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet Siyah
€90.62 / Adet