ATP N532-BNA Boru 0.106 İç Çap x 5/32 Dış Çap 250 Feet Doğal
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Patlama basıncı | 750 psi |
Renk | Doğal (Madenden) |
Sertlik | Kıyı D: 70 |
Dia İçinde. | 0.106 " |
uzunluk | 250ft. |
Malzeme | Naylon |
Maks. Basınç | 250 psi |
Dış Çap. | 5 / 32 " |
Sıcaklık. menzil | -60 ila 200 F |
Hoşgörü | +/- 0.004 " |
Vakum Değerlendirmesi | 28 inç Hg. |
Duvar Kalınlığı | 0.025 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 3917320050 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Patlama basıncı | Renk | Dia İçinde. | uzunluk | Maks. Basınç | Dış Çap. | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N18-ABLK | 675 psi | Siyah | 0.08 " | 100ft. | 225 psi | 1 / 8 " | 0.022 " | €10.12 | |
N532-ABLK | 750 psi | Siyah | 0.106 " | 100ft. | 250 psi | 5 / 32 " | 0.025 " | €48.48 | |
N14-ABLK | 750 psi | Siyah | 0.18 " | 100ft. | 250 psi | 1 / 4 " | 0.035 " | €90.62 | |
N38-ABLK | 750 psi | Siyah | 0.275 " | 100ft. | 250 psi | 3 / 8 " | 1 / 2 " | €180.21 | |
N18-BNA | 675 psi | Doğal (Madenden) | 0.08 " | 250ft. | 225 psi | 1 / 8 " | 0.022 " | €25.25 | |
N38-BNA | 750 psi | Doğal (Madenden) | 0.275 " | 250ft. | 250 psi | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
N532-BBLK | 750 psi | Siyah | 0.106 " | 250ft. | 250 psi | 5 / 32 " | 0.025 " | €36.19 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00