Atp N14-abu | Boru Naylon 1/4 İnç 100 Feet Mavi | 1ctk1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP N14-ABU Boru Naylon 1/4 İnç 100 Feet Mavi | AA9EXX 1CTK1

ATP N14-ABU Hortum Naylon 1/4 İnç 100 Ayak Mavi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9EXX Modeli: N14-ABUÇapraz Referans: 1CTK1
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
€94.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı750 psi
RenkMavi
SertlikKıyı D: 70
Dia İçinde.0.18 "
uzunluk100ft.
MalzemeNaylon
Maks. Basınç250 psi
Dış Çap.1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-60 ila 200 F
Hoşgörü+/- 0.004 "
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı0.035 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkVakum DeğerlendirmesiÜcret
ATP N14-AR Boru Naylon 1/4 İnç 225 Psi 100 Feet Kırmızı | AA9EXN 1CTJ2 N14-ARKırmızı28 inç Hg€95.42
ATP N14-AY Hortum Naylon 1/4 İnç 100 Feet Sarı | AA9EXT 1CTJ6 N14-AYSarı28 inç Hg€10.71
ATP N14-NA Boru Naylon 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet Şeffaf | AD7ZUP 4HM08 N14-NADoğal (Madenden)28 inç Hg.€100.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP N14-ABU Hortum Naylon 1/4 İnç 100 Ayak Mavi
€94.62 / Adet