Atp Pbs38-15cb2 | Poli Hortum Bobini 3/8 İnç Hortum Kimliği 12 Feet Uzunluğu | 1wvf9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP PBS38-15CB2 Poli Hortum Bobini 3/8 İnç Hortum Kimliği 12 Feet Uzun | AB4CGT 1WVF9

ATP PBS38-15CB2 Poli Hortum Bobini 3/8 İnç Hortum Kimliği 12 Feet Uzun

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4CGT Modeli: PBS38-15CB2Çapraz Referans: 1WVF9

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€144.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Poliüretan Hortum
Viraj Yarıçapı1.625 "
RenkTemiz mavi
Uygun boyutu3 / 8 "
Hortum İç Çapı.3 / 8 "
Dış Çap Hortum.9 / 16 "
MalzemePirinç Rakorlu Poliüretan
Turns19
TipÖrgülü Bobin
Kullanılabilir Uzunluk12ft.
çalışma Basıncı210 PSI
Çalışma Aralığı40 ila 120 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu3917330000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKullanılabilir UzunlukÜcret
ATP PBS38-25CB2 Poli Hortum Bobini 3/8 İnç Hortum Kimliği 20 Feet Uzun | AB4CGV 1WVG2 PBS38-25CB220ft.€199.88
ATP PBS38-30CB2 Poli Hortum Bobini 3/8 İnç Hortum Kimliği 24 Feet Uzun | AB4CGW 1WVG3 PBS38-30CB224ft.€231.71
ATP PBS38-35CB2 Poli Hortum Bobini 3/8 İnç Hortum Kimliği 28 Feet Uzun | AB4CGX 1WVG4 PBS38-35CB228ft.€261.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP PBS38-15CB2 Poli Hortum Bobini 3/8 İnç Hortum Kimliği 12 Feet Uzun
€144.57 / Adet