DESTACO 89R Serisi Pnömatik Dönme Kelepçeleri
stil | Model | Inme | Silindir çapı | Bağlantı noktası boyutu | Dikey Kelepçe İnme | Salıncak Yönü | dağ | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 89R32-010-2 | 1.1 " | 1.26 " | 1/8 | 0.39 " | Sol El, Sağ El, Düz | Blok stili | €502.22 | |
A | 89R40-010-2 | 1.24 " | 1.57 " | 1/8 | 0.39 " | Sol El, Sağ El, Düz | Blok stili | €536.32 | |
A | 89R40-025-2 | 1.83 " | 1.57 " | 1/8 | 0.98 " | Sol El, Sağ El, Düz | Blok stili | €555.66 | |
A | 89R63-025-2 | 2.3 " | 2.48 " | 1/4 | 0.98 " | Sol El, Sağ El, Düz | Blok stili | €874.15 | |
A | 89R50-025-2 | 2.5 " | 1.97 " | 1/8 | 0.98 " | Sol El, Sağ El, Düz | Blok stili | €614.35 |
89R Serisi Pnömatik Salıncak Kelepçeleri
Destaco 89R Serisi pnömatik döner kıskaçlar, yüksek doğrulukla kilit açısı tekrarlanabilirliği sunar, böylece son derece kompakt bir alanda kenetlemeyi kolayca mümkün kılar. Kompakt tasarım, bağlama istasyonuna kesintisiz ve hızlı erişimin gerekli olduğu uygulamalar için uyarlanabilir olmalarını sağlar. Otomotiv ve gıda ve paketleme endüstrilerinde fikstür, test, montaj ve kaynak uygulamaları için idealdirler. Bu çift etkili, kilitlenmeyen kıskaçlar, giriş basıncı ve delik boyutuyla doğru orantılı olarak kenetleme kuvveti sağlar. Destaco 89R Serisi mengeneler, hem metalik hem de metalik olmayan ürünlerde ikincil imalat işlemlerinde hızlı kenetleme sağlamayı amaçlayan güçlü bir hidrolik kenetleme mekanizması kullanır. Bu kelepçelerin hızlı sallanma ve kelepçe hareketi, üretkenliği artırır. 6.5 mm x 5 mm T yuvası ve 4 mm yuvarlak stil anahtarları barındırabilir ve T yuvası ve yuvarlak stil sensörler için sensöre hazırdır. Bu Destaco pnömatik döner kıskaçlar, sahada ayarlanabilir salınım yönü (sol / sağ / düz çizgi) sunar ve birkaç milyon döngü için test edilmiştir. Bu pnömatik kelepçeler, montaj kolaylığı için blok tarzı bir gövdeye ve kelepçelerin temel işlevlerini geliştirmek ve tutarlılık sunmak için sağlam bir tasarıma sahiptir. Bu Destaco kelepçeleri, 45 psig ile 120 psig arasındaki basınç altında, 140 Fahrenheit dereceye kadar sıcaklıklarda çalışabilir. 89R Serisi kelepçeler, maksimum, yorulmadan daha az sıkıştırma kuvveti (maksimum toplam strok 58 mm) ve 218 lb tutma kapasitesi için kelepçe kolları ile birlikte gelir. . Kelepçelerin engelsiz çalışması için gövdeye montaj flanşları ve yedek conta kitleri dahil olmak üzere çoklu montaj aksesuarlarıyla uyumludurlar. 89R Serisi kelepçeler, sol yönlü ve sağ yönlü salıncak varyantlarında mevcuttur. Raptor Supplies.
Destaco'yu da sunuyoruz standart pnömatik döner kelepçe kolları. Zorlu kaynak ortamları için hafif alüminyum yapıya sahip yedek kelepçe kolları ve sürtünmeli bağlama sırasında sabit bağlantı sağlamak için kilitlenen konik bir bağlantıdır.
Kullanımlar
Bu Destaco pnömatik döner kıskaçlar, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak onları havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, montaj, fikstürle bağlama, test ve hafif işleme gibi uygulamalar için ideal hale getirir.
Özellikler
- Bu Destaco pnömatik döner kıskaçlar, esnek konfigürasyon için sahada ayarlanabilen dönüş yönü (sol / sağ / düz çizgi) sunar.
- Milyonlarca döngü için sağlam ve hafif tasarıma sahiptirler.
- Bu döner kıskaçlar, kurulum kolaylığı için blok tarzı gövdeye sahiptir.
- T-slot veya yuvarlak tip anahtarlar için sensöre hazırdırlar.
- Bu kelepçeler, 140 psi ila 45 psi arasında değişen basınçlarla 125 derece Fahrenheit'e kadar sıcaklıklarda çalışabilir.
- Kelepçelerin engelsiz çalışması için gövde montaj flanşları ve yedek conta kitleri dahil olmak üzere çoklu montaj aksesuarlarıyla uyumludurlar.
- Bu üniteler, bir basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir pnömatik silindir ile donatılmıştır.
- Maksimum toplam 58 mm strok ve 218 lb'ye kadar tutma kapasitesi sunarlar.
- Bu 89R Serisi pnömatik döner kıskaçlar, sol ve sağ dönüş çeşitlerinde mevcuttur.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 8JG-215-1, 8JG-217-1, 8JG-218-1, 8JG-219-1 ve 8JG-220-1 pnömatik döner kıskaç kolları: Bu Destaco pnömatik döner kıskaç kolları, markanın pnömatik döner kıskaçları için tasarlanmıştır. Mükemmel yapısal sağlamlık için hafif alüminyum yapıya sahiptirler ve 360 dereceye kadar kol konumlandırmayı kolaylaştıran kilitli konik bir bağlantı ile donatılmıştır.
- Destaco 8MA-092-1, 8MA-094-1, 8MA-095-1 ve 8MA-096-1 gövde montaj flanşları: Bu Destaco gövde montaj flanşları, değişken yükseklik ayarına ve gömme montaja olanak tanır. Anahtarlarla da kullanılabilirler.
- Destaco 8MA-061-1, 8MA-063-1, 8MA-064-1, 8MA-065-1 ve 8MA-066-1 uçtan montajlı flanşlar: Destaco uçtan montajlı flanşlar, markanın 89R Serisi kelepçeleri için tasarlanmıştır. Kelepçelerin üstüne veya altına monte edilebilirler.
- Destaco 8MW-018-1, 8MW-020-1, 8MW-021-1, 8MW-022-1 ve 8MW-023-1 montaj ayakları: Bu Destaco montaj ayakları, alt kısım dahil olmak üzere silindirin dört tarafına monte edilebilir ve ön taraflar.
Standartlar ve Onaylar
- Bu Destaco 89R Serisi pnömatik döner kıskaçlar, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Montaj
Destaco pnömatik döner kıskaç kolları, birden fazla montaj aksesuarının takılmasına izin vermek için blok tarzı bir gövdeye sahiptir. Mil aksesuarlarını yerleştirmek için dişli deliklere sahip kelepçe kollarıyla donatılmıştır, böylece kolay yüzey montajı sağlar.
Sık Sorulan Sorular
Pnömatik salıncak kelepçesi nedir?
Pnömatik döner kıskaçlar, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde iş parçalarının kenetlenmesi için tasarlanmıştır. Yalnızca düşük bağlama kuvveti gerektiren uygulamalar için idealdirler ve sınırsız iş parçası yükleme ve boşaltma için bağlama alanını kayışlardan ve bağlama bileşenlerinden uzak tutarlar.
Sol ve sağ salıncak kelepçesi arasında nasıl seçim yapılır?
Sol veya sağ salınım varyantının ideal olup olmadığını belirlemek için, kenetleme stroku sırasında kolu yukarıdan görselleştirmeniz gerekir. Saat yönünde hareket eden kollar sağ sallanan kollardır ve saat yönünün tersine hareket eden kollar sol sallanan kollardır.
Destaco pnömatik döner kıskaçların çalışması için hangi aksesuarlar gerekir?
Pnömatik döner kıskaçlar, düzgün ve sorunsuz çalışması için miller (düz uçlu, döner ayak veya altıgen başlı), flanşlar, yedek conta kitleri, kenetleme kolu adaptörleri ve uç montaj ayağı tertibatları gerektirir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru Askıları ve Kelepçeleri
- Monteli Flap Tekerlekler
- Nemlendiriciler
- Otomatik ve Manyetik Kapı Tutucular
- Bobin ve Halı Kaldırma Ramları
- Yatak
- Otomotiv Bakım Araçları
- İşitme Koruması
- Soğutma Test Cihazları
- Çiviler
- OSG Yüksek Hızlı Çelik-E Jobber Matkap Ucu, X
- CARBONE LORRAINE Patlama Diski, 150 psig
- KLEIN TOOLS E5022 Serisi, Karbür Parmak Freze Kare Kesim
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Tel Raf Direkleri
- PALMGREN Ekonomik Tezgah Öğütücüler
- MARTIN SPROCKET Standart Görev MXT30 Burçlu Kanatlı Kasnaklar
- GATES Çift Triger Kayışı, L .375 İnç Pitch
- MORSE DRUM Yardımcılar
- GROVE GEAR GRG Serisi Ironman Sonsuz Dişli Redüktörler