Atp Pe14-ar | Boru 5/32 inç İç Çap X 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet Kırmızı | 1pbw1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP PE14-AR Hortum 5/32 inç Kimlik x 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet Kırmızı | AB2WFP 1PBW1

ATP PE14-AR Boru 5/32 inç İç Çap x 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2WFP Modeli: PE14-ARÇapraz Referans: 1PBW1
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
€30.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkKırmızı
SertlikKıyı D: 55
Dia İçinde.5 / 32 "
uzunluk100ft.
Malzemepolietilen
Maks. Basınç150 psi
Dış Çap.1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-50 ila 140 F
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukÜcret
ATP PE14-AY Hortum 5/32 inç Kimlik x 1/4 İnç Dış Çap 100 Ayak Sarı | AB2WFV 1PBX2 PE14-AYSarı100ft.€30.33
ATP PE14-DY Hortum 5/32 inç Kimlik x 1/4 inç Dış Çap 1000 Feet Sarı | AB2WFW 1PBX4 PE14-DYSarı1000ft.€168.11
ATP PE14-ABU Hortum 5/32 inç Kimlik x 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet Mavi | AB2WGA 1PBY3 PE14-ABUMavi100ft.€30.11
ATP PE14-ABLK Hortum 5/32 inç Kimlik x 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet Siyah | AB2WGF 1PBZ4 PE14-ABLKSiyah100ft.€29.98
ATP PE14-DBLK Hortum 5/32 inç Kimlik x 1/4 İnç Dış Çap 1000 Feet Siyah | AB2WGG 1PBZ6 PE14-DBLKSiyah1000ft.€164.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP PE14-AR Boru 5/32 inç İç Çap x 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet Kırmızı
€30.24 / Adet