HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS İzole Topraklı Ticari / Endüstriyel Sınıf Prizler
stil | Model | Yükseklik | + | Çıkış tipi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IG5262 | 1.05 " | priz | dubleks | 1.33 " | €78.41 | |
B | IG5261 | 1.19 " | İzole Zeminli Priz | Tek | 1.63 " | €86.76 |
Ticari / Endüstriyel Sınıf Prizler W/ İzole Zemin
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems ekstra ağır hizmet özellikli sınıf prizler, elektrik ekipmanını elektrik şebekesine bağlarken, inşaat ve endüstriyel uygulamalardaki titreşimler veya herhangi bir hareket nedeniyle kabloların kazara ayrılmasını önler. Bu 15A dişi prizler, kurulumlar sırasında daha hızlı optimizasyon için arka ve yan kablolara sahiptir. Darbe ve korozyon direnci ve dayanıklılık için naylon yüz ve PBT taban yapısına sahiptirler. 75 °C'ye kadar sürekli çalışma sıcaklıklarına dayanabilirler. Bu 125V prizler ayrıca hassas elektronik veya ses ekipmanlarını etkileyebilecek elektromanyetik gürültüyü ortadan kaldırmak için izole zemin mekanizmasına sahiptir. Tekli ve dubleks gömme tasarımlarda mevcut olan bu turuncu renkli prizlerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tilki Kuyruğu Testereler
- Flaring Çanak Taşlama Taşları
- Dairesel Grafik Kaydediciler
- Radiant Cove Isıtıcılar
- Kompresör Terminal Tamir Takımları
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- İç Mekan LED Aydınlatma Armatürleri
- Karbon çelik
- Kablo yolları
- DAYTON Hat İçi Kabin Vantilatörü, Çift Geniş
- DAYTON Kapasitör Başlatma Çift Milli Güç Aracı Motorları
- DIXON Union Dirsekler
- SOUTHWIRE COMPANY Haberci Tel
- BENCHMARK SCIENTIFIC Santrifüj Tüpleri
- MASTER MAGNETICS Manyetik Kartvizitler
- SPEEDCLEAN Harici Batarya Şarj Cihazları
- MARKAR menteşeler
- LINN GEAR Değirmen ve Mühendislik Zincir Dişlileri, H130 Değirmen Zinciri
- WEG SSW06-Serisi Yumuşak Yolvericiler