Atp Pe14ag | Boru 1/4 İnç Dış Çap. 100 Feet Uzunluk Yeşil | 2lzk6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP PE14AG Boru 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Yeşil | AC2QHH 2LZK6

ATP PE14AG Boru 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Yeşil

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2QHH Modeli: PE14AGÇapraz Referans: 2LZK6
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
€30.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkYeşil
SertlikKıyı A: 93 / D45D
Dia İçinde.5 / 32 "
uzunluk100ft.
Malzemepolietilen
Maks. Basınç150 psi
Dış Çap.1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-50 ila 140 F
TipDoğrusal Düşük Yoğunluk
Duvar Kalınlığı0.040 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkDia İçinde.uzunlukMaks. BasınçTipDuvar KalınlığıÜcret
ATP PE14DG Boru 1/4 İnç Dış Çap 1000 Feet Uzunluk Yeşil | AC2QHM 2LZL1 PE14DGYeşil5 / 32 "1000ft.150 psiDoğrusal Düşük Yoğunluk0.040 "€187.39
ATP HDPE14X18ANA Boru 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal | AC2QKA 2LZT1 HDPE14X18ANADoğal (Madenden)1 / 8 "100ft.456 PSIYüksek yoğunluklu1 / 16 "€35.12
ATP HDPE14X.170ANA Boru 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Doğal | AC2QKB 2LZT2 HDPE14X.170ANADoğal (Madenden)0.170 "100ft.260 psiYüksek yoğunluklu0.040 "€29.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP PE14AG Boru 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet Uzunluk Yeşil
€30.44 / Adet