EXAIR Hava Tabancası Nozulları
stil | Model | Hava tüketimi | Temel malzeme | Giriş Boyutu | uzunluk | Maks. Alan sayısı dBA | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1110-PEEK | 8.3 scfm | Peek Plastik | 1/4 x 3/4 " | 7 / 9 " | 75 | €77.32 | |
B | 1126SS | 10.5 scfm | Paslanmaz çelik | 1/8 "(F) NPT | 1 5 / 16 " | 75 | €201.06 | |
C | 1010SS | 13 scfm | Paslanmaz çelik | 1/8 "(M) NPT | 1 1 / 5 " | 80 | €103.23 | |
D | 1101 | 14 scfm | çinko | 1/4 "(M) NPT | 2.375 " | 74 | €97.69 | |
E | 1104-PEEK | 35 scfm | PEEK Termoplastik | 3/8 "(F) NPT | 1.625 " | 82 | €211.37 | |
F | 1120 | 460 scfm | Çinko / Alüminyum | 1-1 / 4 "(F) NPT | 3.625 " | 109 | €992.24 |
Hava Tabancası Nozulları
Exair hava tabancası nozulları, talaş kaldırma, sıvı üfleme, parça temizleme, parça soğutma ve fırlatma uygulamaları için yüksek hızlı hava akışını yönlendirmek üzere basınçlı hava araçlarına takılır. Gürültü seviyelerini en aza indirirken ve üfleme performansını artırırken dar alanlarda temizlik sağlamak için kompakt bir tasarıma sahiptirler. Yüksek aşındırıcı ortamlara ve yüksek sıcaklıklara karşı hasara karşı dayanıklı paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptirler. 1/8 inç FNPT ve MNPT giriş boyutlarında mevcut olan bu hava tabancası nozullarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Anahtarsız Erişim Kontrol Kilitleri
- Özel Mengene ve Bileşenler
- Yalıtımlı Taşıyıcılar Servis Arabaları ve Çubukları
- Gıda Etiketleri
- ORP Metre
- Kaldırma Mıknatısları ve Vantuz Kaldırıcılar
- Kasnaklar ve Kasnaklar
- Perakende Arabalar ve Kamyonlar
- Çiviler
- Kalafat ve Sızdırmazlık Malzemeleri
- NOVAVISION INC Sabotaj Belirgin Bant
- KDR-LINE REACTORS 208/240 Giriş Voltajı UL Tip 1 Muhafaza Giriş Hat Reaktörleri
- BRADY Boş Etiket, 6-1 / 4 "H, 1/8" W
- DEWALT Koruma 7 İnç Çap
- DIXON Dişi Kaynak Ucu Adaptörleri
- BURNDY HSIC-FR Serisi Isıyla Daralan Uç Kapağı
- GENERAL PIPE CLEANERS Spin Drive Serisi Manuel Tahliye Temizleyiciler
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Azaltıcı Haçlar, Yuva x Yuva x Yuva x Yuva
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF PVC Erkek Adaptörler, Mipt x Soket
- WEG Elektrik Motorları, 3/4Hp