Atp Pe38-ay | Boru 1/4 inç. Kimlik X 3/8 İnç Dış Çap 100 Feet Sarı | 1pbx6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP PE38-AY Boru 1/4 inç. Kimlik x 3/8 İnç Dış Çap 100 Ayak Sarı | AB2WFX 1PBX6

ATP PE38-AY Hortum 1/4 inç. Kimlik x 3/8 İnç Dış Çap 100 Ayak Sarı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB2WFX Modeli: PE38-AYÇapraz Referans: 1PBX6
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
€56.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkSarı
SertlikKıyı D: 55
Dia İçinde.1 / 4 "
uzunluk100ft.
Malzemepolietilen
Maks. Basınç125 psi
Dış Çap.3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-50 ila 140 F
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)40.64
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukÜcret
ATP PE38-AR Boru 1/4 inç. Kimlik x 3/8 İnç Dış Çap 100 Feet Kırmızı | AB2WFR 1PBW5 PE38-ARKırmızı100ft.€56.67
ATP PE38-DR Hortum 1/4 inç. Kimlik x 3/8 İnç Dış Çap 1000 Feet Kırmızı | AB2WFT 1PBW7 PE38-DRKırmızı1000ft.€351.61
ATP PE38-ABU Boru 1/4 inç. Kimlik x 3/8 İnç Dış Çap 100 Feet Mavi | AB2WGC 1PBY7 PE38-ABUMavi100ft.€56.29
ATP PE38-DBU Hortum 1/4 inç. Kimlik x 3/8 İnç Dış Çap 1000 Feet Mavi | AB2WGD 1PBY9 PE38-DBUMavi1000ft.€351.61
ATP PE38-ABLK Hortum 1/4 inç. Kimlik x 3/8 İnç Dış Çap 100 Ayak Siyah | AB2WGH 1PBZ8 PE38-ABLKSiyah100ft.€56.08
ATP PE38-DBLK Hortum 1/4 inç. Kimlik x 3/8 İnç Dış Çap 1000 Feet Siyah | AB2WGJ 1PCC1 PE38-DBLKSiyah1000ft.€351.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP PE38-AY Hortum 1/4 inç. Kimlik x 3/8 İnç Dış Çap 100 Ayak Sarı
€56.88 / Adet