APOLLO VALVES 70-100 Serisi Bronz Inline Küresel Vanalar
stil | Model | Kolu Malzeme | Boru Boyutu | Liman | Koltuk malzemesi | Kök Malzeme | Kök Tipi | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70-107-01 | Paslanmaz çelik | 1.5 " | Standart | RPTFE | B16 Pirinç | Yükselmeyen | 0 Derece ila 450 Derece F | €179.80 | |
B | 70-107-01 | Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik | 1.5 " | Standart | PTFE | B16 Pirinç | Patlamaya Dayanıklı, Yükselmeyen | -20 Derece ila 450 Derece F | €168.47 | |
C | 77-101-01 | Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik | 1 / 4 " | Her Şey Dahil | RPTFE | Pirinç | Patlama Kanıtı | 500 Dereceye Kadar F | €47.18 |
70-100 Serisi Bronz Inline Küresel Vanalar
Apollo 70-100 Serisi bronz sıralı küresel vanalar, bir sistemdeki sıvı akışını kontrol etmek için kullanılır ve her iki uçta da FNPT bağlantılarına sahiptir. Korozyona dayanıklı bu valfler maksimum 600 psi çalışma basıncına sahiptir ve farklı sıcaklık aralıklarında, gövde tiplerinde ve malzemelerinde, yatak malzemelerinde ve boru boyutlarında mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Servis Sayaçları
- paletler
- Geri Akış Önleyici Onarım Kitleri
- Devre Test Cihazları
- Yüzey Test Cihazı Aksesuarları
- Pompa Kontrolleri
- Taşıyıcılar ve Taşıyıcılar
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Yangınla Mücadele Kıyafetleri ve Aksesuarları
- Otomotiv Yağları
- SUGATSUNE Gömme Çekme Kolu
- GEORG FISCHER Burç, CPVC, Plan 80, NSF
- GATES Isıya Duyarlı Termoplastik Büzüşmeli Kelepçeler
- DAYTON Tüm Ev Vantilatörleri, 2 Hız, Tavana Monte, 24 İnç Bıçak
- 3M Seramik, Fiber Disk, Kaplamalı
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Endüstriyel Bacalı/Bleach Küresel Vanalar, Dişli ve Soket Uçlu, FKM
- DAYTON Motor Tabanları
- FUNNEL KING Mini Gres Tabancaları
- CAMPBELL HAUSFELD basınç Anahtarları
- DAYTON Pompa Gövde Kiti,Plastik