ATP PE38-ND Boru Polietilen
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Renk | Doğal (Madenden) |
Sertlik | Kıyı D: 55 |
Dia İçinde. | 1 / 4 " |
uzunluk | 1000ft. |
Malzeme | polietilen |
Maks. Basınç | 125 psi |
Dış Çap. | 3 / 8 " |
Sıcaklık. menzil | -50 ila 140 F |
Duvar Kalınlığı | 1 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.94 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 3917320020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00