Atp Pe38-na | Boru Polietilen | 4hm15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP PE38-NA Boru Polietilen | AD7ZUX 4HM15

ATP PE38-NA Boru Polietilen

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7ZUX Modeli: PE38-NAÇapraz Referans: 4HM15
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
€54.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkDoğal (Madenden)
SertlikKıyı D: 55
Dia İçinde.1 / 4 "
uzunluk100ft.
Malzemepolietilen
Maks. Basınç125 psi
Dış Çap.3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-50 ila 140 F
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.82
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)40.39
Gemi genişliği (cm)40.39
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukMaks. BasınçDış Çap.Duvar KalınlığıÜcret
ATP PE12-NA Boru Polietilen | AD7ZUU 4HM12 PE12-NA3 / 8 "100ft.125 psi1 / 2 "1 / 16 "€64.01
ATP PE14-NA Boru Polietilen | AD7ZUV 4HM13 PE14-NA5 / 32 "100ft.150 psi1 / 4 "1 / 16 "€29.61
ATP PE14-ND Boru Polietilen | AD7ZUW 4HM14 PE14-ND5 / 32 "1000ft.150 psi1 / 4 "1 / 4 "€164.43
ATP PE38-ND Boru Polietilen | AD7ZUY 4HM16 PE38-ND1 / 4 "1000ft.125 psi3 / 8 "1 / 16 "€343.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP PE38-NA Boru Polietilen
€54.65 / Adet