<span Class='notranslate'>Atp </span> Pu04may | Tubing Polypropylene 4mm Outer Diameter 200 Psi Yellow | 1ctg8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP PU04MAY Boru Polipropilen 4mm Dış Çap 200 Psi Sarı | AA9EXA 1CTG8

ATP PU04MAY Hortum Polipropilen 4mm Dış Çap 200 Psi Sarı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9EXA Modeli: PU04MAYÇapraz Referans: 1CTG8
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
€36.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı600 psi
RenkSarı
SertlikSahil A 98
Dia İçinde.2.5mm
uzunluk100ft.
MalzemePoliüretan
Maks. Basınç200 psi
Dış Çap.4"
Hoşgörü+0.004 ila -0.004 "
Tipmetrik
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı0.03 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukÜcret
ATP PU04MAR Boru Polipropilen 4mm Dış Çap 200 Psi Kırmızı | AA9EXB 1CTG9 PU04MARKırmızı100ft.€35.65
ATP PU04MBY Boru Polipropilen 4mm 200 Psi 250 Feet Sarı | AE4TKG 5MPV5 PU04MBYSarı250ft.-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP PU04MAY Hortum Polipropilen 4mm Dış Çap 200 Psi Sarı
€36.59 / Adet