ATP PU04MBY Hortum Polipropilen 4mm 200 Psi 250 Feet Sarı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Patlama basıncı | 600 psi |
Renk | Sarı |
Sertlik | Sahil A 98 |
Dia İçinde. | 2.5mm |
uzunluk | 250ft. |
Malzeme | Poliüretan |
Maks. Basınç | 200 psi |
Dış Çap. | 4" |
Sıcaklık. menzil | -40 ila 160 F |
Hoşgörü | +0.004 ila -0.004 " |
Vakum Değerlendirmesi | 28 inç Hg |
Duvar Kalınlığı | 0.03 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.17 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.87 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 3917320050 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00