Atp Pu08mar | Boru Polipropilen 8mm Dış Çap. 175 Psi Kırmızı | 1cth4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP PU08MAR Hortum Polipropilen 8mm Dış Çap 175 Psi Kırmızı | AA9EXF 1CTH4

ATP PU08MAR Hortum Polipropilen 8mm Dış Çap 175 Psi Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9EXF Modeli: PU08MARÇapraz Referans: 1CTH4
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
€121.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı525 PSI
RenkKırmızı
SertlikSahil A 98
Dia İçinde.5mm
uzunluk100ft.
MalzemePoliüretan
Maks. Basınç175 psi
Dış Çap.8mm
Hoşgörü+0.004 ila -0.004 "
Tipmetrik
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı0.059 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)40.64
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukÜcret
ATP PU08MAY Hortum Polipropilen 8mm Dış Çap 175 Psi Sarı | AA9EXE 1CTH3 PU08MAYISSarı100ft.€121.88
ATP PU08MBG Boru Polipropilen 8mm 175 Psi 250 Feet Yeşil | AE4TKJ 5MPV7 PU08MBGYeşil250ft.€206.00
ATP PU08MBY Boru Polipropilen 8mm 175 Psi 250 Feet Sarı | AE4TKK 5MPV8 PU08MBYSarı250ft.-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP PU08MAR Hortum Polipropilen 8mm Dış Çap 175 Psi Kırmızı
€121.88 / Adet